Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankplatte Linoleum Nickelgrau, BxTxH = 2000 x 1200 x 40 mm | ZBK1825


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbankplatte Linoleum Nickelgrau, BxTxH = 2000 x 1200 x 40 mm | ZBK1825
Werkbankplatte Linoleum Nickelgrau, BxTxH = 2000 x 1200 x 40 mm | ZBK1825
Werkbankplatte Linoleum Nickelgrau, BxTxH = 2000 x 1200 x 40 mm | ZBK1825
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK1825
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK1825
EAN/GTIN:
     4045916781052
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank 1600 x 1000 ...
Werkbankplatte Linoleum Nickelgrau, BxTxH = 2000 x 1200 x 40 mm | ZBK1825

Stellen Sie Ihren Arbeitsplatz ganz nach Bedarf und Wunsch zusammen! Die unterschiedlichen Werkbankplatten aus unserem reichhaltigen Angebot können als Ersatz für abgenutzte Werkbankplatten, für den Eigenbau von Werkbänken oder auch als schwere Tischplatten eingesetzt werden. Wählen Sie die Werkbankplatten in den Standardgrößen oder individuell nach Ihren Vorgaben. Die maximale Plattengröße beträgt B x T 3050 x 1450 mm.

Die Nickelgrau Linoleum-Werkbankplatte 40 mm stark, 2000 mm breit und 1200 mm tief, besteht aus sehr robustem, verschleißfestem und permanent antistatischem Linoleum-Belag auf E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtstpanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Die Linoleumplatte besteht aus überwiegend natürlichen Rohstoffen wie Holz- und Korkmehl, Leinöl und Jute. Weiterhin ist die Linoleum-Werkbankplatte mit stoßfestem Kunststoff-Umleimer in Multiplex-Dekor umrandet. Die Linoleum- Werkbankplatte ist nach B1 (Brandschutzklasse 1) schwer entflammbar und entspricht somit der DIN 4102. Außerdem weist sie eine gewisse chemische Beständigkeit gegen Öle, Fette und Teer auf. Die Linoleum-Werkbankplatte ist aufgrund Ihrer Eigenschaften für technische und elektrische Arbeiten oder für Arbeiten mit Bedarf an hoher Abriebfestigkeit geeignet. Auch bei hohen mechanischen Anforderungen findet sie ihren Einsatz.

Bei Bestellung von individuellen Größen bitte Bestellnummer für Sondergröße ZBK1920 und zusätzlich die genau Breite und Tiefe angeben. Der Preis errechnet sich je qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Nickelgrau
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Höhe mm:
40
Tischausführung:
Baukasten
Plattenausführung:
Werkbankplatte Linoleum
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
2000
Tiefe mm:
1200
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, krieg werkbankplatte, Werkbankplatte,schwere Tischplatte,Abdeckplatte,schwere Werkbankplatte,Linoleum Nickelgrau,Linoleum,Arbeitsplatte,verschleißfest,stoßfest,temparaturbeständig,antistatisch,blendfrei,rutschhemmend,antibaktieriell,robust,Schichtspanplatt,Spanplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 453,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,25*
€ 639,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,70*
€ 635,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,98*
€ 627,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,54*
€ 602,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,24*
€ 539,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK1901
ab € 15,82*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3312
ab € 15,81*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK3313
ab € 20,43*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3314
ab € 17,78*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3315
ab € 19,62*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3316
ab € 20,73*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3317
ab € 25,49*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3318
ab € 28,69*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3311
ab € 13,91*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3305
ab € 15,82*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3306
ab € 17,89*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3301
ab € 9,91*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3302
ab € 10,01*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3303
ab € 10,92*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3304
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.