Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstischplatte Melamin lichtgrau, BxTxH = 1000 x 600 x 22 mm | ZBK1201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstischplatte Melamin lichtgrau, BxTxH = 1000 x 600 x 22 mm | ZBK1201
Arbeitstischplatte Melamin lichtgrau, BxTxH = 1000 x 600 x 22 mm | ZBK1201
Arbeitstischplatte Melamin lichtgrau, BxTxH = 1000 x 600 x 22 mm | ZBK1201
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK1201
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK1201
EAN/GTIN:
     4045916779219
Suchbegriffe:
Arbeitstischplatte
arbeitstischplatte melamin
arbeitstischplatte krieg
Arbeitstischplatte Melamin lichtgrau, BxTxH = 1000 x 600 x 22 mm | ZBK1201

Stellen Sie Ihren Arbeitsplatz ganz nach Bedarf und Wunsch zusammen! Die unterschiedlichen Tischplatten aus unserem reichhaltigen Angebot können als Ersatz für abgenutzte Arbeitsplatten, für den Eigenbau von Arbeitstischen oder auch als leichte Werkbankplatten eingesetzt werden. Wählen Sie die Arbeitstischplatten in den Standardgrößen oder individuell nach Ihren Vorgaben. Die maximale Plattengröße beträgt B x T 3050 x 2070 mm.

Die lichtgraue Melamin-Tischplatte 22 mm stark, 1000 mm breit und 600 mm tief, besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Sie verfügt über einen hellgrauen, stoßfestem Kunststoff-Umleimer. Die Melamin-Tischplatte ist weitestgehend abrieb- und kratzfest sowie blendfrei. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen. Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen wie z.B. im Versand.

Bei Bestellung von individuellen Größen bitte Bestellnummer für Sondergröße ZB1200 und zusätzlich die genau Breite und Tiefe angeben. Der Preis errechnet sich je qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Tischausführung:
Baukasten
Plattenausführung:
Arbeitstischplatte Melamin
Höhe mm:
22
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
600
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstischplatte,leichte Tischplatte,Abdeckplatte,leichte Arbeitstischplatte,Melamin,Arbeitstischplatte,abriebfest,kratzfest,blendfrei,unempfindlich,stoßfest,Schichtspanplatt,Spanplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1221
ab € 86,27*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1208
ab € 87,85*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1209
ab € 106,21*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1228
ab € 97,40*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1202
ab € 90,56*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1212
ab € 100,84*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1222
ab € 103,66*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1233
ab € 132,14*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1248
ab € 138,57*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1203
ab € 104,56*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1213
ab € 111,94*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1223
ab € 114,76*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1239
ab € 148,51*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1229
ab € 126,87*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK1234
ab € 161,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.