Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstischplatte Linoleum , BxTxH = 1750 x 1000 x 22 mm | ZBK0634


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstischplatte Linoleum , BxTxH = 1750 x 1000 x 22 mm | ZBK0634
Arbeitstischplatte Linoleum , BxTxH = 1750 x 1000 x 22 mm | ZBK0634
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK0634
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK0634
EAN/GTIN:
     4045916778328
Suchbegriffe:
Arbeitstischplatte
Arbeitstischplatte Linoleum , BxTxH = 1750 x 1000 x 22 mm | ZBK0634

Stellen Sie Ihren Arbeitsplatz ganz nach Bedarf und Wunsch zusammen! Die unterschiedlichen Tischplatten aus unserem reichhaltigen Angebot können als Ersatz für abgenutzte Arbeitsplatten, für den Eigenbau von Arbeitstischen oder auch als leichte Werkbankplatten eingesetzt werden. Wählen Sie die Arbeitstischplatten in den Standardgrößen oder individuell nach Ihren Vorgaben. Die maximale Plattengröße beträgt B x T 3000 x 1450 mm.

Die Linoleum-Tischplatte 22 mm stark, 1750 mm breit und mm tief, besteht aus einem robustem, verschleißfestem und permanent antistatischem Linoleum-Belag, welcher auf einer E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt ist. Sie ist verschleiß- und stoßfest, temperaturbeständig sowie blendfrei und rutschhemmend. Weiterhin ist die Linoleum- Tischplatte nach B1 (Brandschutzklasse 1) schwer entflammbar und entspricht somit der DIN 4102. Außerdem weist sie eine gewisse chemische Beständigkeit gegen Benzin, Ethanol, sowie Öle, Fette und Teer auf. Die Tischplatte ist somit geeignet für technische, elektronische und mechanische Arbeiten in Montage und Fertigung.

Bei Bestellung von individuellen Größen bitte Bestellnummer für Sondergröße ZBK0600 und zusätzlich die genau Breite und Tiefe angeben. Der Preis errechnet sich je qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
##DeleteValue##
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Tischausführung:
Baukasten
Plattenausführung:
Arbeitstischplatte Linoleum
Höhe mm:
22
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1750
Tiefe mm:
1000
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstischplatte,leichte Tischplatte,Abdeckplatte,leichte Arbeitstischplatte,Linoleum,Linoleum grün,Arbeitsplatte,Universal,verschleißfest,stoßfest,temparaturbeständig,antistatisch,blendfrei,rutschhemmend,antibaktieriell,robust,Schichtspanplatt,Spanplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,78*
€ 434,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,26*
€ 427,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,83*
€ 412,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,96*
€ 405,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,55*
€ 361,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0601
ab € 135,66*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0621
ab € 162,75*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0608
ab € 156,51*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0628
ab € 183,53*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0602
ab € 157,19*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0612
ab € 173,20*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0622
ab € 186,97*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0633
ab € 268,31*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0643
ab € 308,24*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0603
ab € 181,16*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0613
ab € 201,70*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0623
ab € 228,52*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0639
ab € 283,75*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0609
ab € 198,42*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK0629
ab € 247,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.