Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankplatte Multiplex geölt mit Stahlkante, BxTxH = 2500 x 1000 x 40 mm | ZBK0476


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbankplatte Multiplex geölt mit Stahlkante, BxTxH = 2500 x 1000 x 40 mm | ZBK0476
Werkbankplatte Multiplex geölt mit Stahlkante, BxTxH = 2500 x 1000 x 40 mm | ZBK0476
Werkbankplatte Multiplex geölt mit Stahlkante, BxTxH = 2500 x 1000 x 40 mm | ZBK0476
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK0476
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK0476
EAN/GTIN:
     4045916777659
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank 1600 x 1000 ...
Werkbankplatte Multiplex geölt mit Stahlkante, BxTxH = 2500 x 1000 x 40 mm | ZBK0476

Stellen Sie Ihren Arbeitsplatz ganz nach Bedarf und Wunsch zusammen! Die unterschiedlichen Werkbankplatten aus unserem reichhaltigen Angebot können als Ersatz für abgenutzte Werkbankplatten, für den Eigenbau von Werkbänken oder auch als schwere Tischplatten eingesetzt werden. Wählen Sie die Werkbankplatten in den Standardgrößen oder individuell nach Ihren Vorgaben. Die maximale Plattengröße beträgt B x T 3000 x 1200 mm.

Die geölte Multiplex-Werkbankplatte 40 mm stark, 2500 mm breit und 1000 mm tief, besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III. Die Multiplex-Werkbankplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt. Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast. Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich. Aufgrung der Verleimung kann die Werkbankplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden. Die Werkbankplatte verfügt darüber hinaus einen 40 mm hohen Stahlkantenschutz. Dieser ist aus 1,5 mm starkem, verzinktem Feinblech gefertigt und oberseitig auf der Werkbankplatte eingelassen. Die Multiplex-Werkbankplatte mit Stahlkante ist für den Profi Einsatz, als Ramm- und Schlagschutz bei sehr hoher mechanischer Beanspruchung und beim Handling von sperrigen und schweren Materialien im Montage- und Fertigungsbereich geeignet.

Bei Bestellung von individuellen Größen bitte Bestellnummer für Sondergröße ZBK1080 und zusätzlich die genau Breite und Tiefe angeben. Der Preis errechnet sich je qm. Für Größen über 2500 mm Breite ist eine separate Angebotsausarbeitung notwendig.
Multiplex Platten über 2500 mm Breite werden mit Nut und Feder ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche-Natur
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Höhe mm:
40
Tischausführung:
Baukasten
Plattenausführung:
Werkbankplatte Multiplex
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
2500
Tiefe mm:
1000
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, krieg werkbankplatte, Werkbankplatte,schwere Tischplatte,Abdeckplatte,schwere Werkbankplatte,Multiplex,Multiplex geölt mit Stahlkante,Stahlkante,Arbeitsplatte,abriebfest,stoßfest,schlagbeständig,strapzierfähig,widerstandsfähig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 614,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,14*
€ 851,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,11*
€ 845,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,79*
€ 827,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,60*
€ 795,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,74*
€ 731,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK1901
ab € 15,82*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3312
ab € 15,81*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK3313
ab € 20,43*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3314
ab € 17,78*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3315
ab € 19,62*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3316
ab € 20,73*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3317
ab € 25,49*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3318
ab € 28,69*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3311
ab € 13,91*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3305
ab € 15,82*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3306
ab € 17,89*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3301
ab € 9,91*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3302
ab € 10,01*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3303
ab € 10,92*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3304
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.