| |
|
| Artikel-Nr.: C9620-ZBK0171.5012 Herst.-Nr.: ZBK0171.5012 EAN/GTIN: 4045916986822 |
| | |
|
| | |
| Werkzeug-Schlitzplatte für CANTOLAB und ALU, Nutzhöhe = 300 mm. Für Tischbreite 1000 mm | ZBK0171.5012
Die Werkzeug-Schlitzplatte für alle CANTOLAB- und ALU-Arbeitstischedient zur Befestigung von Sichtlagerkästen mit Haltenase oder Haken in Greifnähe und optimiert somit den Zugriff auf Kleinteile, Werkzeuge und sonstige Materialien. Womit auch die Arbeitsleistung der Mitarbeiter erhöht wird. Befestigt wird die Werkzeug-Schlitzplatte an CANTOLAB und ALU Alu-Aufbauportalen. Die Werkzeug-Schlitzplatte hat ein Schlitzmaß von 50 mm. Die Schlitzplatten sind im 22 mm Raster angeordnet. Die Schlitzplatte ist aus Stahlblech gefertigt und hat eine Gesamtbreite von 996 mm, eine Gesamttiefe von 24,5 mm und eine Gesamthöhe von 350 mm. Die Nutzhöhe ist hierbei 300 mm. Die Werkzeug-Schlitzplatte ist hochwertig pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Schlitzplatten | Höhe mm: | 350 | Befestigung an: | Alu-Aufbauportal | Serienname: | CANTOLAB/ALU | Verkaufseinheit: | VE | Für Tischbreite mm: | 1000 | Farbe: | Lichtblau RAL 5012 | Breite mm: | 996 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzplatte, Wandpaneel Sichtlagerkasten, lochplatten ral5012, lochplatte, adb lochplatte, Schlitzplatte,Werkzeugschlitzplatte,Werkzeuglochplatte,Lochplatte,Lochplatten,Lochplattenwand,Werkzeuglochwand,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Aluprofile,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Tisch,Kastentisch,Pulttisch,Alu,sitzend,sitzende,sitzender,Aluprofil,Volleck,Volleckplatte,Vollecktisch,Winkelkombination,Ecktisch,Verkettungstisch,Aluminium,Aluminium Profile,Alu Profile,eloxiert,aluminiumprofil,alu vierkantrohr,Edelstahl,Edelstahltisch,Edelstahl Tisch |
| | |
| |
| Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Preis | | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte ZBK0171.0001 | ab € 71,15* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte ZBK0171.2001 | ab € 70,37* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte ZBK0171.3003 | ab € 71,22* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte ZBK0171.5007 | ab € 70,77* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte ZBK0171.5021 | ab € 71,13* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte ZBK0171.6011 | ab € 71,05* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte ZBK0171.7016 | ab € 71,20* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte ZBK0171.7035 | ab € 71,22* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte ZBK0171.9006 | ab € 71,05* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte ZBK0172.0001 | ab € 83,09* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte ZBK0172.2001 | ab € 83,19* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte ZBK0172.3003 | ab € 83,11* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte ZBK0172.5007 | ab € 83,07* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte ZBK0172.5012 | ab € 83,11* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte ZBK0172.5021 | ab € 83,09* |
| | |
|