Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boxenträgerschiene für in Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH = 1496 x 2 x 100 mm | WPK9080.9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boxenträgerschiene für in Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH = 1496 x 2 x 100 mm | WPK9080.9006
Boxenträgerschiene für in Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH = 1496 x 2 x 100 mm | WPK9080.9006
Boxenträgerschiene für in Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH = 1496 x 2 x 100 mm | WPK9080.9006
Boxenträgerschiene für in Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH = 1496 x 2 x 100 mm | WPK9080.9006
Boxenträgerschiene für in Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH = 1496 x 2 x 100 mm | WPK9080.9006
Artikel-Nr.:
     C9620-WPK9080.9006
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     WPK9080.9006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch Boxenträgerschiene
arbeitstisch boxenträgerschiene
Boxenträgerschiene für in Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH = 1496 x 2 x 100 mm | WPK9080.9006

Ein wildes Durcheinander und mangelnde Übersicht führen oft zu unnötigen Zeitverlusten. Dies passiert oft bei Kleinteilen, die ungeordnet auf den Arbeitsflächen gelagert werden. Durch die Boxenträgerschiene kann diese Problematik vermieden werden. Sie wird an Stahl-Aufbauportalen befestigt und ist stufenlos neigbar. Sichtlagerboxen mit Haltenase können einfach an die Boxenträgerschiene eingehängt werden.

Die Tragkraft der Boxenträgerschiene beträgt 40 kg.

Die Boxenträgerschiene hat eine Breite von 1496 mm, eine Tiefe von 2 mm und eine Höhe von 100 mm. Sie ist aus Stahl gefertigt und in Alusilber ähnlich RAL 9006 hochwertig pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Boxenträgerschiene
Höhe mm:
97
Befestigung an:
Stahl-Aufbauportal
Verwendung an:
UNIVERSAL
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Alusilber ähnlich RAL 9006
Tiefe mm:
2
Tragkraft kg:
40
Komponentenbreite mm:
1496
Für Tischbreite mm:
1500
Weitere Suchbegriffe: Sichtboxenhalter,Sichtboxen,Lagersichtboxen,Lagersichtboxenhalter,Lagersichtboxbereitstellung,Sichtboxenbereitstellung,Boxenbereitstellung,Materialbereitstellung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,PROFIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
WPK9079.9006
ab € 69,30*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
WPK9081.9006
ab € 75,55*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
WPK9082.9006
ab € 81,03*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
WPK9079.7016
ab € 69,75*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
WPK9080.7016
ab € 73,21*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
WPK9081.7016
ab € 75,76*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
WPK9082.7016
ab € 80,93*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
WPK9079.5007
ab € 69,75*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
WPK9080.5007
ab € 72,99*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
WPK9081.5007
ab € 75,83*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
WPK9082.5007
ab € 81,00*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
WPK9079.0001
ab € 69,75*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
WPK9080.0001
ab € 73,31*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
WPK9081.0001
ab € 75,76*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
WPK9082.0001
ab € 81,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.