Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundwerkbank PROFI Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1250 x 700 x 740-1040 mm | WPK6006.9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundwerkbank PROFI Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1250 x 700 x 740-1040 mm | WPK6006.9006
Grundwerkbank PROFI Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1250 x 700 x 740-1040 mm | WPK6006.9006
Artikel-Nr.:
     C9620-WPK6006.9006
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     WPK6006.9006
EAN/GTIN:
     4045916944945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Einzelwerkbank
Montagebank
Grundwerkbank PROFI Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1250 x 700 x 740-1040 mm | WPK6006.9006

Die Grundwerkbank PROFI Spezial in Alusilber ähnlich RAL 9006, 1250 mm breit und 700 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenwerkbank, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Fertigungsarbeitsplatz. Die Werkbank PROFI Spezial verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 700-1000 mm plus Werkbankplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 1000 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist die Werkbank für hohe mechanische Beanspruchung in Produktion oder Montage bestens geeignet.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Alusilber ähnlich RAL 9006.

Die Blechbelag-Werkbankplatte 40 mm stark, 1250 mm breit und 700 mm tief, besteht aus sendzimierverzinktem 1,5 mm starkem Feinblech welches auf einer E-1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte aufgezogen ist. Die Längsseiten sind U-förmig abgekantet. Sie ist abrieb-, stoß- und schlagfest, widerstandsfähig, hitze-/lötzinn- sowie öl- und fettbeständig. Folglich ist die Blechbelag-Werkbankplatte für mechanische Arbeiten mit sehr schweren, kantigen, heißen oder öligen Arbeitsmaterialien wie z.B. in Kfz-Werkstätten, Lackierereien, bei Schweißarbeiten sowie im Stahl-, Maschinen- und Metallbau geeignet.

Die Werkbank PROFI Spezial kann jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbauwerkbänken zu einem Reihenarbeitsplatz erweitert werden (Grundwerkbank PROFI Spezial Produkt-Nummer: WPK7006.9006).

Auf Anfrage ist die Werkbank PROFI Spezial auch in leitfähiger Ausführung lieferbar.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Blechbelag verzinkt 40 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
700-1000
Tiefe mm:
700
Serienname:
PROFI Spezial
Tragkraft kg:
1000
Höhe mm:
740-1040
Verkaufseinheit:
VE
Einsatzgebiet:
Werkstatt/Montage+Fertigung
Farbe:
Alusilber ähnlich RAL 9006
Breite mm:
1250
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank krieg, montagewerkbank, arbeitstisch höhenverstellbar, Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,PROFI Spezial,PROFI,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 501,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,71*
€ 696,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,67*
€ 686,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,83*
€ 674,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,68*
€ 650,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,85*
€ 597,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.0001
ab € 69,70*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.2001
ab € 64,12*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.3003
ab € 64,09*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.5007
ab € 64,00*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.5012
ab € 64,00*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.5021
ab € 64,00*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.6011
ab € 64,04*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.7016
ab € 64,10*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.7035
ab € 64,00*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK9019.9006
ab € 63,79*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK7006.0001
ab € 392,92*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK7006.2001
ab € 395,24*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK7006.3003
ab € 395,37*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK7006.5007
ab € 393,74*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WPK7006.5012
ab € 393,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.