Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundrahmen VARIMOBIL 250 kg, HxBxT = 950 x 1380 x 606 mm | TVK3316.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundrahmen VARIMOBIL 250 kg, HxBxT = 950 x 1380 x 606 mm | TVK3316.7035
Grundrahmen VARIMOBIL 250 kg, HxBxT = 950 x 1380 x 606 mm | TVK3316.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-TVK3316.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     TVK3316.7035
EAN/GTIN:
     4045916975819
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen
Grundrahmen VARIMOBIL 250 kg, HxBxT = 950 x 1380 x 606 mm | TVK3316.7035

Pulverbeschichteter Grundrahmen für alle Wagentypen VARIMOBIL. Egal ob für den klassischen Etagenwagen, dem Schüttgutwagen, dem Reifenwagen für den Zwischentransport, dem praktischen Kleiderwagen oder dem Muldenwagen mit Abrollrand.

Der Grundrahmen im U-Profil 30 x 30 mm und mit einer 50 mm Lochung ist hochwertig pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035 und aus Stahlblech gefertigt, sowie mit Streben verstärkt. Serienmäßig mit großem handlichen Schiebebügel. Der mobile Etagenwagen ist mit 2 Lenk- 2 Bock-TPE-Rollen (Thermoplastische Elastomere), Ø 125 mm, bestückt. Zu Ihrer Sicherheit sind gemäß EN 1757-3 beide Lenkrollen mit Feststeller ausgestattet. Andere Rollenausführungen sind auf Anfrage möglich. Die Tragkraft des Grundrahmens beträgt 250 kg.

Der Grundrahmen kann mit folgenden Komponenten ergänzt werden:
- Einlegeböden aus Holzwerkstoff 22 mm stark
- Einlegeböden aus Holzwerkstoff 29 mm stark
- Einlegeböden aus verzinktem Stahlblech 40 mm stark mit 100 kg Tragkraft
- Einlegeböden aus pulverbeschichtetem Stahlblech 40 mm stark mit 100 kg Tragkraft
- Einlegeböden aus verzinktem Stahlblech 40 mm stark mit 200 kg Tragkraft
- Einlegeböden aus pulverbeschitetem Stahlblech 40 mm stark mit 200 kg Tragkraft
- Muldenböden aus verzinktem Stahlblech mit Abrollrand 45/20 mm
- Schüttgutrahmen verzinkt 140/100 mm hoch
Weitere Informationen:
Ausführung:
U-Profil-Grundrahmen zum Selbstbau
Bereifung:
TPE-Apparaterollen Ø 125 mm
Wagentyp:
Grundrahmen Varimobil zum Selbstbau
Abschließbar:
Nicht abschließbar
Ausführung Ladefläche:
Ohne Ladefläche
Ladeflächentiefe mm:
600
Höhe mm:
950
Breite mm:
606
Ladeflächenbreite mm:
1250
Länge mm:
1380
Tragkraft kg:
250
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Ladeflächen LxB mm:
1250 x 600
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen,Regalwagen,Montagewagen,Tischwagen,Pritschenwagen,Gepäckkarre,Gepäckwagen,Transportwagen,Rollwagen,Plattformwagen,Allzwecktischwagen,Werkstattwagen mobil,Mobiler Werkstattwagen,Eurokastenwagen,Schrankwagen,Kastenwagen aus Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,51*
€ 381,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,84*
€ 377,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,94*
€ 352,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,39*
€ 334,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,41*
€ 313,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TVK0113
ab € 19,62*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TVK0114
ab € 22,31*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TVK0115
ab € 25,42*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TVK0116
ab € 28,69*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TVK0123
ab € 22,78*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TVK0124
ab € 24,71*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TVK0125
ab € 28,56*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TVK0126
ab € 29,68*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TVK0323
ab € 24,67*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TVK0324
ab € 27,53*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TVK0325
ab € 30,68*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TVK0326
ab € 33,41*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TVK0394
ab € 35,32*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TVK0395
ab € 41,09*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TVK0396
ab € 42,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.