Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen VARIMOBIL 500 kg mit verzinkten Stahlböden, HxBxT = 1330 x 1030 x 600 mm | TVK3232.9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen VARIMOBIL 500 kg mit verzinkten Stahlböden, HxBxT = 1330 x 1030 x 600 mm | TVK3232.9006
Etagenwagen VARIMOBIL 500 kg mit verzinkten Stahlböden, HxBxT = 1330 x 1030 x 600 mm | TVK3232.9006
Artikel-Nr.:
     C9620-TVK3232.9006
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     TVK3232.9006
EAN/GTIN:
     4045916980578
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen tragfähigkeit 500 kg
etagenwagen
Etagenwagen VARIMOBIL 500 kg mit verzinkten Stahlböden, HxBxT = 1330 x 1030 x 600 mm | TVK3232.9006

So farbig, bunt und variantenreich kann Materialtransport sein!

Durch die VARIMOBIL Etagenwagen können Sie lange Transportwege verkürzen und Ihre Mitarbeiter körperlich entlasten.
Auch für die Zwischenlagerung sind die mobilen Etagenwagen bestens geeignet. Der VARIMOBIL Etagenwagen zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität und Lebensdauer aus!

Durch die 10 preisgleichen Farboptionen bringen Sie darüber hinaus Abwechslung und Attraktivität in Ihren alltäglichen Kommissioniervorgang.

Der Grundrahmen im U-Profil 30 x 30 mm ist hochwertig pulverbeschichtet in Alusilber ähnlich RAL 9006 und aus Stahlblech gefertigt, sowie mit Streben verstärkt. Serienmäßig mit großem handlichen Schiebebügel. Der mobile Etagenwagen ist mit 330-1230, bestückt. Zu Ihrer Sicherheit sind gemäß EN 1757-3 beide Lenkrollen mit Feststeller ausgestattet. Andere Rollenausführungen sind auf Anfrage möglich. Die Tragkraft des Etagenwagens beträgt 500 kg.

Der Etagenwagen verfügt über 3 Etagenböden mit einer Ladefläche von L x B 1000 x 600 mm. Die Etagenhöhe beträgt 330-1230 mm. Die Etagenböden können im Raster von 50 mm verstellt werden und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Etagenböden sind 40 mm stark und aus glanzverzinkten und korrosionsbeständigen Stahlblech gefertigt, extra robust mit einer glatten Oberfläche und längsseitig U-förmiger Sicherheitsabkanntung Die Tragkraft beträgt 200 kg pro Boden bei gleichmäßiger Lastverteilung.

Der Etagenwagen kann in Bedarfsfällen um weitere Etagenebenen ergänzt werden (Zusatzladefläche Artikelnummer: TV0174).
Weitere Informationen:
Ausführung:
U-Profil-Grundrahmen
Bereifung:
Vollgummiräder Ø 200 mm
Fachlast kg:
200
Wagentyp:
Etagenwagen Varimobil
Abschließbar:
Nicht abschließbar
Ausführung Ladefläche:
Stahlblechböden verzinkt
Ladeflächenbreite mm:
1000
Ladeflächentiefe mm:
600
Breite mm:
606
Länge mm:
1130
Anzahl Ladefläche:
3
Tragkraft kg:
500
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Alusilber ähnlich RAL 9006
Höhe mm:
1330
Weitere Suchbegriffe: krieg etagenwagen, Etagenwagen,Regalwagen,Montagewagen,Tischwagen,Pritschenwagen,Gepäckkarre,Gepäckwagen,Transportwagen,Rollwagen,Plattformwagen,Allzwecktischwagen,Werkstattwagen mobil,Mobiler Werkstattwagen,Eurokastenwagen,Schrankwagen,Kastenwagen aus Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,50*
€ 558,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,96*
€ 547,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,30*
€ 510,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,56*
€ 487,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,40*
€ 465,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TVK0315
ab € 57,78*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TVK0316
ab € 62,59*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TVK0411
ab € 82,21*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TVK0412
ab € 88,56*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TVK0413
ab € 66,05*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TVK0317
ab € 71,13*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TVK0318
ab € 79,91*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TVK0414
ab € 91,91*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TVK0415
ab € 105,64*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TVK0416
ab € 113,43*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TVK0417
ab € 120,91*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK0588
ab € 20,49*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK0589
ab € 21,94*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK0583
ab € 16,39*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK0586
ab € 17,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.