Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand aus Drahtgitter für VARIMOBIL Wagen, verzinkt, HxBxT = 950/1030 x 1250 x 10 mm | TVK0422


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückwand aus Drahtgitter für VARIMOBIL Wagen, verzinkt, HxBxT = 950/1030 x 1250 x 10 mm | TVK0422
Rückwand aus Drahtgitter für VARIMOBIL Wagen, verzinkt, HxBxT = 950/1030 x 1250 x 10 mm | TVK0422
Artikel-Nr.:
     C9620-TVK0422
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     TVK0422
EAN/GTIN:
     4045916978438
Suchbegriffe:
Etagenwagenlängswand
Längswand Etagenwagen
Lagerregalrückwand
Rückwand Lagerregal
Rückwand aus Drahtgitter für VARIMOBIL Wagen, verzinkt, HxBxT = 950/1030 x 1250 x 10 mm | TVK0422

Die verzinkten Rückwände dienen zur Durchschub- und Zugriffssicherung und sind aus 3 mm starkem Eisendraht gefertigt. Die Maschenweite ist 50 x 50 mm, somit ist das Wagenumfeld weiterhin sichtbar. Durch die Schraub-/Clip-Montage wird der Aufbau vereinfacht.

Die Lieferung beinhaltet 1 Stück x 1250 mm Drahtgittertafel inkl. Halterungen.

Die Rückwandhöhe ist 950/1030 mm und die Gesamtbreite beträgt 1250 mm.
Weitere Informationen:
Breite mm:
3
Wagentyp:
Etagenwagen Varimobil
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
1250
Höhe mm:
950/1030
Weitere Suchbegriffe: längswand etagenwagen, Etagenwagen,Regalwagen,Montagewagen,Tischwagen,Pritschenwagen,Gepäckkarre,Gepäckwagen,Transportwagen,Rollwagen,Plattformwagen,Allzwecktischwagen,Werkstattwagen mobil,Mobiler Werkstattwagen,Eurokastenwagen,Schrankwagen,Kastenwagen aus Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0423
ab € 54,24*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0424
ab € 58,91*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TPK0575
ab € 54,26*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TPK0576
ab € 59,48*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0421
ab € 52,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.