Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Fachboden pulverbeschichtet für schwere Transportgüter, HxBxT = 40 x 1000 x 500 mm | TVK0193.5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Fachboden pulverbeschichtet für schwere Transportgüter, HxBxT = 40 x 1000 x 500 mm | TVK0193.5021
Stahlblech-Fachboden pulverbeschichtet für schwere Transportgüter, HxBxT = 40 x 1000 x 500 mm | TVK0193.5021
Artikel-Nr.:
     C9620-TVK0193.5021
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     TVK0193.5021
EAN/GTIN:
     4045916991642
Suchbegriffe:
Etagenboden Tischwagen
Tischwagenetagenboden
Fach-Boden
Fachboden
Stahlblech-Fachboden pulverbeschichtet für schwere Transportgüter, HxBxT = 40 x 1000 x 500 mm | TVK0193.5021

Stahlblech-Fachboden - als Ladefläche für die individuelle Zusammenstellung ihres VARIMOBIL-WAGENS oder als zusätzliche Ladefläche Ihres bestehenden Wagens. Die Stahlblechkonstruktion mit glatter Oberfläche ist besonders widerstandsfähig und robust bei Lagerung von groben Gütern, außerdem ist sie korrosionsbeständig und pulverbeschichtet in wasserblau RAL 5021 und bringt Farbe in jeden Betrieb.

Der Fachboden ist für schwere Transportgüter bestens geeignet und ist bis zu 200 kg belastbar. Er hat eine Breite von 970 mm, eine Tiefe von 500 mm und ist 40 mm stark.
Weitere Informationen:
Höhe mm:
40
Tragkraft kg:
200
Wagentyp:
Etagenwagen Varimobil
Ladeflächenbreite mm:
1000
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Wasserblau RAL 5021
Ladeflächentiefe mm:
500
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, fachboden 1000 x 500 mm, fachboden stahl, fachboden, Etagenwagen,Regalwagen,Montagewagen,Tischwagen,Pritschenwagen,Gepäckkarre,Gepäckwagen,Transportwagen,Rollwagen,Plattformwagen,Allzwecktischwagen,Werkstattwagen mobil,Mobiler Werkstattwagen,Eurokastenwagen,Schrankwagen,Kastenwagen aus Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0193.0001
ab € 38,84*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0193.2001
ab € 38,54*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0193.3003
ab € 38,75*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0193.5007
ab € 38,52*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0193.5012
ab € 38,80*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0193.6011
ab € 38,63*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0193.7016
ab € 38,63*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0193.7035
ab € 38,51*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0193.9006
ab € 38,50*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0194.0001
ab € 46,68*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0194.2001
ab € 46,59*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0194.3003
ab € 46,54*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0194.5007
ab € 46,59*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0194.5012
ab € 46,58*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0194.5021
ab € 46,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.