Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Fachboden pulverbeschichtet für leichte Transportgüter, HxBxT = 40 x 1000 x 600 mm | TVK0154.5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Fachboden pulverbeschichtet für leichte Transportgüter, HxBxT = 40 x 1000 x 600 mm | TVK0154.5021
Stahlblech-Fachboden pulverbeschichtet für leichte Transportgüter, HxBxT = 40 x 1000 x 600 mm | TVK0154.5021
Artikel-Nr.:
     C9620-TVK0154.5021
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     TVK0154.5021
EAN/GTIN:
     4045916897128
Suchbegriffe:
Etagenboden Tischwagen
Tischwagenetagenboden
Fach-Boden
Fachboden
Stahlblech-Fachboden pulverbeschichtet für leichte Transportgüter, HxBxT = 40 x 1000 x 600 mm | TVK0154.5021

Stahlblech-Fachboden - als Ladefläche für die individuelle Zusammenstellung ihres VARIMOBIL-WAGENS oder als zusätzliche Ladefläche Ihres bestehenden Wagens. Die Stahlblechkonstruktion mit glatter Oberfläche ist besonders widerstandsfähig und robust bei Lagerung von groben Gütern, außerdem ist sie korrosionsbeständig und pulverbeschichtet in wasserblau RAL 5021 und bringt Farbe in jeden Betrieb.

Der Fachboden ist für leichte Transportgüter bestens geeignet und ist bis zu 100 kg belastbar. Er hat eine Breite von 970 mm, eine Tiefe von 600 mm und ist 40 mm stark.
Weitere Informationen:
Höhe mm:
40
Tragkraft kg:
100
Wagentyp:
Etagenwagen Varimobil
Ladeflächenbreite mm:
1000
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Wasserblau RAL 5021
Ladeflächentiefe mm:
600
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, fachboden 1000 x 600 mm, fachboden stahl, fachboden, Etagenwagen,Regalwagen,Montagewagen,Tischwagen,Pritschenwagen,Gepäckkarre,Gepäckwagen,Transportwagen,Rollwagen,Plattformwagen,Allzwecktischwagen,Werkstattwagen mobil,Mobiler Werkstattwagen,Eurokastenwagen,Schrankwagen,Kastenwagen aus Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0153.0001
ab € 34,14*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0153.2001
ab € 34,06*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0153.3003
ab € 34,22*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0153.5007
ab € 34,09*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0153.5012
ab € 34,07*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0153.5021
ab € 34,18*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0153.6011
ab € 34,05*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0153.7016
ab € 34,36*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0153.7035
ab € 34,34*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0153.9006
ab € 34,36*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0154.0001
ab € 42,77*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0154.2001
ab € 42,72*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0154.3003
ab € 42,87*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0154.5007
ab € 42,74*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0154.5012
ab € 42,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.