Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenbahn-Laufschiene in Lichtgrau RAL 7035 für CANTOLAB/ALU-Aufbauportale, für Tischbreite 1200 mm | TPK8292.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schienenbahn-Laufschiene in Lichtgrau RAL 7035 für CANTOLAB/ALU-Aufbauportale, für Tischbreite 1200 mm | TPK8292.7035
Schienenbahn-Laufschiene in Lichtgrau RAL 7035 für CANTOLAB/ALU-Aufbauportale, für Tischbreite 1200 mm | TPK8292.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-TPK8292.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     TPK8292.7035
EAN/GTIN:
     4045916800081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schienenbahn-Laufschienen
Schienenbahn-Laufschienen System-Ar...
Schienenbahn-Laufschienen für Alu-A...
schienenbahn laufschienen
Schienenbahn-Laufschiene in Lichtgrau RAL 7035 für CANTOLAB/ALU-Aufbauportale, für Tischbreite 1200 mm | TPK8292.7035

Aufbauportale machen einen Arbeitstisch erst zu einem voll ausgebauten Arbeitsplatz. Nutzen Sie den Arbeitsbereich über der Tischplatte für Werkzeuge, Geräte oder einer Arbeitsplatzbeleuchtung. Dadurch entsteht eine Einheit in der rationell und ergonomisch gearbeitet werden kann.
Die Schienenbahn-Laufschiene mit einer Breite von 1185 mm kann an allen CANTOLAB/ALU-Aufbauportalen mit einer Breite von 1200 mm verwendet werden. Sie besteht aus einer Laufschiene und 2 Beschlägen. Die in Lichtgrau RAL 7035 hochwertig pulverbeschichtete Laufschiene ist aus einem C-Profil 32x30 mm gefertigt. Sie dient zur zusätzlichen Nutzung von Leuchten, Gerätewagen, Federzügen etc.

Belastbar ist die Schienenbahn-Laufschiene mit 40 kg.

Auf Anfrage ist die Schienenbahn-Laufschiene auch für Anabutische und Werkbänke lieferbar.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Produkttyp:
Schienenbahn-Laufschienen
Serienname:
CANTOLAB/ALU
Verkaufseinheit:
VE
Für Tischbreite mm:
1200
Weitere Suchbegriffe: Schienenbahn,Schienenbahn-Laufschiene,Laufschiene,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz (Werkbank),Werkbank fahrbar,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Zubehör Werkbanksystem,Zubehör Arbeitstisch,Zubehör Werkbank,Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,71*
€ 156,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,73*
€ 155,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,32*
€ 141,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8293.7035
ab € 106,95*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8295.7035
ab € 112,32*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8298.7035
ab € 100,84*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8299.7035
ab € 105,88*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8294.7035
ab € 111,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.