Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenbahn-Laufschiene in Lichtgrau RAL 7035 für MULTIPLAN/UNIVERSAL/PROFI/PACKPOOL-Aufbauportale, für Tischbreite 2000 mm | TPK3890.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schienenbahn-Laufschiene in Lichtgrau RAL 7035 für MULTIPLAN/UNIVERSAL/PROFI/PACKPOOL-Aufbauportale, für Tischbreite 2000 mm | TPK3890.7035
Schienenbahn-Laufschiene in Lichtgrau RAL 7035 für MULTIPLAN/UNIVERSAL/PROFI/PACKPOOL-Aufbauportale, für Tischbreite 2000 mm | TPK3890.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-TPK3890.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     TPK3890.7035
EAN/GTIN:
     4064577266982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schienenbahn-Laufschienen
Schienenbahn-Laufschienen System-Ar...
Schienenbahn-Laufschienen für Alu-A...
schienenbahn laufschienen
Schienenbahn-Laufschiene in Lichtgrau RAL 7035 für MULTIPLAN/UNIVERSAL/PROFI/PACKPOOL-Aufbauportale, für Tischbreite 2000 mm | TPK3890.7035

Aufbauportale machen einen Arbeitstisch erst zu einem voll ausgebauten Arbeitsplatz. Nutzen Sie den Arbeitsbereich über der Tischplatte für Werkzeuge, Geräte oder einer Arbeitsplatzbeleuchtung. Dadurch entsteht eine Einheit in der rationell und ergonomisch gearbeitet werden kann.
Die Schienenbahn-Laufschiene mit einer Breite von mm kann an allen MULTIPLAN/UNIVERSAL/PROFI/PACKPOOL-Aufbauportalen mit einer Breite von 2000 mm verwendet werden. Sie besteht aus einer Laufschiene und 2 Beschlägen. Die in Lichtgrau RAL 7035 hochwertig pulverbeschichtete Laufschiene ist aus einem C-Profil 32x30 mm gefertigt. Sie dient zur zusätzlichen Nutzung von Leuchten, Gerätewagen, Federzügen etc.

Belastbar ist die Schienenbahn-Laufschiene mit 40 kg.

Auf Anfrage ist die Schienenbahn-Laufschiene auch für Anabutische und Werkbänke lieferbar.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Produkttyp:
Schienenbahn
Serienname:
MULTIPLAN/UNIVERSAL/PROFI/PACKPOOL
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Für Tischbreite mm:
2000
Weitere Suchbegriffe: Schienenbahn,Laufschiene,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL Spezial,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,44*
€ 167,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,40*
€ 165,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK3890.9006
ab € 109,84*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8057.9006
ab € 100,83*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8058.9006
ab € 109,57*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8059.9006
ab € 112,31*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8060.9006
ab € 118,95*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8061.9006
ab € 119,92*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8062.9006
ab € 125,94*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3891.9006
ab € 91,98*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3892.9006
ab € 101,89*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3893.9006
ab € 104,61*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3894.9006
ab € 109,44*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3895.9006
ab € 110,41*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK3890.7016
ab € 109,95*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8057.7016
ab € 101,00*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8058.7016
ab € 109,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.