Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFIT Smart, BxTxH 1600x800x720 - 1200 mm, Platte Ahorn, Gestell Silber, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK3877


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOPFIT Smart, BxTxH 1600x800x720 - 1200 mm, Platte Ahorn, Gestell Silber, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK3877
TOPFIT Smart, BxTxH 1600x800x720 - 1200 mm, Platte Ahorn, Gestell Silber, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK3877
TOPFIT Smart, BxTxH 1600x800x720 - 1200 mm, Platte Ahorn, Gestell Silber, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK3877
TOPFIT Smart, BxTxH 1600x800x720 - 1200 mm, Platte Ahorn, Gestell Silber, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK3877
TOPFIT Smart, BxTxH 1600x800x720 - 1200 mm, Platte Ahorn, Gestell Silber, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK3877
TOPFIT Smart, BxTxH 1600x800x720 - 1200 mm, Platte Ahorn, Gestell Silber, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK3877
TOPFIT Smart, BxTxH 1600x800x720 - 1200 mm, Platte Ahorn, Gestell Silber, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK3877
Artikel-Nr.:
     C9620-TPK3877
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     TPK3877
EAN/GTIN:
     4064577279128
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
TOPFIT Smart, BxTxH 1600x800x720 - 1200 mm, Platte Ahorn, Gestell Silber, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, mit Memory-Funktion | TPK3877

Stufenlos verstellbarer Steh-/Sitz-Schreibtisch für ergonomisches Arbeiten. Mit diesem höhenverstellbaren Arbeitstisch haben Sie einen leistungsstarken Bürotisch für ergonomisches Arbeiten im Unternehmen oder im Home-Office. Er lässt sich in Sekunden von einem Sitz-Arbeitsplatz zu einem Steh-Arbeitsplatz verstellen und sorgt damit für mehr Dynamik im Arbeitsalltag. Dieser Schreibtisch ist eine präventive Vorsorge für Rückenbeschwerden oder Muskel-Skelet-Erkrankungen durch falsches oder zu langes Sitzen am Arbeitsplatz. Er ist zu einem günstigen Einstiegspreis erhältlich und ermöglicht Ihnen eine schnelle und kostengünstige Umrüstung Ihrer Büro-Arbeitsplätze zu einer ergonomischen Arbeitsumgebung. Damit schützen sie Ihre Mitarbeiter vor Erkrankungen und senken die Krankheitstage im Betrieb. Die ergonomische Höhenverstellung von 720 bis 1200 mm ist per Knopfdruck einstellbar. Sein Hubbereich von 480 mm ermöglicht Höhen-Einstellungen für unterschiedliche Körpergrößen bzw. Tätigkeiten am Schreibtisch. Der ergonomische Schreibtisch ist schon ab einer Breite von 1200 mm erhältlich und passt damit auch in kleine Nischen zum Beispiel bei einem Home-Office Arbeitsplatz. Eine ideale platzsparende und erschwingliche Lösung für viele Büroarbeitsplätze oder einen Arbeitsplatz zu Hause.

Gute Tragekraft
Der höhenverstellbare Arbeitstisch hält statischen Belastung bis zu 80 kg stand. Die dynamische Tragkraft beträgt 60 kg. Perfekt für den Einsatz im Büro und Home-Office. Beim Hoch- und Runterfahren ist der Tisch vibrationsarm und leise.

Bedienkomfort - schnell und einfach
Per Knopfdruck können Sie Ihre bevorzugte Position noch schneller und einfacher einstellen. Die Memory Funktion speichert 4 feste Höhen-Positionen. Die digitale Höhen-Anzeige gewährleistet eine exakte Einstellung der Sitz- oder Stehposition des ergonomischen Schreibtisches. Das Bedienfeld ist optional rechts oder links montierbar.

Auffahrschutz - Sicher ist sicher
Der integrierte Auffahrschutz bietet Ihnen mehr Sicherheit rund um den verstellbaren Arbeitsplatz. Wenn die Tischplatte auf ein Hindernis stößt stoppt die Funktion den Tisch automatisch und verhindert einen Aufprall. Beim Auf und Ab können Sie die Sensibilität getrennt einstellen. Die geringste Höhe ist zusätzlich programmierbar. Stationäre Möbel und Gegenstände unter dem Schreibtisch bleiben unversehrt.

Robustes Tischgestell mit festem Stand
Das großzügige T-Fuß-Gestell ist stabil und hat durch den integrierten Bodenausgleich einen sehr guten Stand. Das Entfallen einer Quertraverse sorgt für mehr Beinfreiheit. Das Stahlgestell ist pulverbeschichtet in silber RAL 9006.

4 Tischplatten-Dekore zur Auswahl
Die 25 mm dicke Arbeitsplatte ist sehr belastbar. Sie ist beidseitig mit Melaminharz beschichtet. Die Platte ist weitgehend abrieb- und kratzfest und mit einem 3 mm stoßfestem Kunststoff umleimt. Sie ist in 6 Größen und 4 Dekoren erhältlich.

  • Tischplatten-Dekore: ahorn, buche, lichtgrau und weiß
  • 4 Tischbreiten 1200, 1400, 1600 und 1800 mm
  • 2 Tischtiefen 700 und 800 mm

  • Zerlegte Anlieferung, einfache Montage.
    Weitere Informationen:
    Höhenverstellung mm:
    720 - 1200
    Hubbereich mm:
    480
    Anzahl Motoren:
    1
    Teleskop-Hubmechanik:
    2-fach
    Hubgeschwindigkeit mm/sec:
    25
    Lärmpegel dB:
    45
    Memory Funktion:
    4-fach
    Stromverbrauch Standby W:
    0.2
    max. Stromverbrauch im Betrieb W:
    150
    Auffahrschutz:
    Mit Auffahrschutz
    Einsatzgebiet:
    Büro
    Tischausführung:
    Schreibtisch
    Art der Höhenverstellung:
    Elektrisch
    Tiefe mm:
    800
    Gestellfarbe:
    Silber
    Tischform:
    Rechteck
    Höhe mm:
    720 - 1200
    Höhenverstellung:
    Mit Höhenverstellung
    Tragkraft kg:
    60 / 80
    Fahrbar:
    Nicht fahrbar
    Tragkraft statisch kg:
    80
    Tragkraft dynamisch kg:
    60
    Breite mm:
    1600
    Dekorfarbe:
    Ahorn
    Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtische ahorn, bürotisch, Schreibtisch höhenverstellbar,elektrisch höhenverstellbar,höhenverstellbarer Tisch,höhenverstellbarer Schreibtisch elektrisch,elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch,höhenverstellbar Schreibtisch,Bürotisch,Schreibtisch,Büroschreibtisch,Systemarbeitsplatz,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,PC Tisch,Schreibtisch holz,buerotisch,Büro Schreibtisch,Stehschreibtisch,Computer Schreibtisch,Schreibtisch höhenverstellbar elektrisch
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 404,88*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 488,11*
    € 580,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 482,94*
    € 574,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 458,57*
    € 545,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 442,43*
    € 526,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 404,88*
    € 481,81
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    TPK2843
    ab € 365,72*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    TPK2844
    ab € 363,79*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    TPK2842
    ab € 365,11*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    TPK2845
    ab € 364,86*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    TPK3871
    ab € 374,39*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    TPK3872
    ab € 375,24*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    TPK3870
    ab € 375,78*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    TPK2851
    ab € 375,97*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    TPK3874
    ab € 394,25*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    TPK3875
    ab € 393,11*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    TPK3873
    ab € 394,24*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    TPK2852
    ab € 394,16*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    TPK2847
    ab € 393,80*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    TPK2849
    ab € 395,57*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    TPK2846
    ab € 393,25*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.