Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze ALU , BxTxH = 890 x 500 x 635 mm | TPK0182


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußstütze ALU , BxTxH = 890 x 500 x 635 mm | TPK0182
Fußstütze ALU , BxTxH = 890 x 500 x 635 mm | TPK0182
Artikel-Nr.:
     C9620-TPK0182
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     TPK0182
EAN/GTIN:
     4045916745986
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstütze grau
Fußstütze ALU , BxTxH = 890 x 500 x 635 mm | TPK0182

Sorgen Sie für eine ergonomische Arbeitshaltung am Arbeitsplatz! Fast ein Viertel aller Arbeitsausfälle sind auf Beschwerden im Muskel-Skelett-System zurückzuführen. Sogar bis zu 85 % der europäischen Bevölkerung hatte irgendwann schon einmal muskulär bedingte Rückenbeschwerden. Davon ist ein gewichtiger Teil auf falsches Sitzen am Arbeitsplatz zurückzuführen. Durch einen Einsatz von Fußstützen können Sie dem bei Sitz- oder Steh-/Sitz-Arbeitsplätzen entgegen wirken.

An Arbeitsplätzen, an denen die Arbeitshöhen sich nicht genau auf den Mitarbeiter ausrichten lassen, sorgen Fußstützen für einen Permanentkontakt der Füße zum Boden und vermeiden eine falsche Körperhaltung. Bei Steh-/Sitzarbeitsplätzen fördern die Fußstützen dem empfohlenen Haltungswechsel, indem sie notwendige Sitzhöhen ausgleichen.



Die Fußstütze verfügt über einen Rahmen aus ALU-Profilen 45 x 45 mm, die natur eloxiert sind. Außerdem ist sie mit Stellfüßen als Bodenausgleich ausgestattet. Die integrierte Fußplatte ist aus einer 3-Schicht-Spanplatte mit delphingrauer Melaminbeschichtung gefertigt.

Die Fußstütze hat eine Breite von 890 mm, eine Tiefe von 500 mm und eine Höhe von 635 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Alu-Profil
Farbe:
Delphingrau
Einsatzbereich:
Werkstatt/Betrieb
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
635
Breite mm:
890
Tiefe mm:
500
Serienname:
PROFIPLAN
Beheizbar:
Nicht beheizbar
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, fußstütze krieg, Fußstütze,Fußablage,Fußstütze Schreibtisch,Fußstütze Büro,Fußstütze Ergonomie,Schreibtisch Fußstütze,Büro Fußstütze,ergonomische Fußstütze,Fußablage Büro,Fußstütze verstellbar,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz (Werkbank),Werkbank fahrbar,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Zubehör Werkbanksystem,Zubehör,Fußstütze,Fußstütze manuell,Fu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 704,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,29*
€ 982,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,90*
€ 948,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,36*
€ 907,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,25*
€ 878,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,27*
€ 838,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.