Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenverstärkung, verzinkt, für Fachbodentiefe 300 mm | RZK0221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachbodenverstärkung, verzinkt, für Fachbodentiefe 300 mm | RZK0221
Fachbodenverstärkung, verzinkt, für Fachbodentiefe 300 mm | RZK0221
Artikel-Nr.:
     C9620-RZK0221
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RZK0221
EAN/GTIN:
     4045916891461
Suchbegriffe:
Fachbodenunterzug
Fachbodenverstärkung
Fachbodenverstärkung, verzinkt, für Fachbodentiefe 300 mm | RZK0221

Die verzinkten Fachbodenverstärkungen dienen zur Erhöhung der Tragkraft um 50 kg je Boden und sind insbesondere bei hohen Punktlasten sehr vorteilhaft, wie z.B. in Verbindung mit Schüttgutrahmen.

Die lichte Länge der Fachbodenverstärkung beträgt 270 mm und ist somit geeignet für Fachböden mit einer Tiefe von 300 mm.

Die Verstärkungen sind aus 1,5 mm starkem und verzinktem Spaltband gefertigt und haben eine Breite von 84 mm.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Fachbodenverstärkung
Regaltyp:
Zusatzkomponenten für KRIEG-Fachbodenregale
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
300
Weitere Suchbegriffe: Fachbodenverstärkung,verzinkt,Abschlusswand,Trennwand,Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0222
ab € 4,92*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0223
ab € 5,04*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0224
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.