Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweres Fachboden-Steckregal Grundregal mit 7 Holzverbundböden, HxBxT = 3000 x 1030 x 1000 mm | RMK4466


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweres Fachboden-Steckregal Grundregal mit 7 Holzverbundböden, HxBxT = 3000 x 1030 x 1000 mm | RMK4466
Schweres Fachboden-Steckregal Grundregal mit 7 Holzverbundböden, HxBxT = 3000 x 1030 x 1000 mm | RMK4466
Artikel-Nr.:
     C9620-RMK4466
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RMK4466
EAN/GTIN:
     4064577233038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Schweres Fachboden-Steckregal Grundregal mit 7 Holzverbundböden, HxBxT = 3000 x 1030 x 1000 mm | RMK4466

Schweres Fachboden-Steckregal PLANAFIX Standard (Grundregal) für höchste Qualitätsansprüche mit Holzverbundböden. Rahmen glanzverzinkt, für schwere Lagergüter bestens geeignet. Mit Längsverbinder zur Stabilisierung und beidseitigen Zugriff auf das Regal.

Rahmenausführung PLANAFIX Standard für den schnellen Aufbau der Regale durch vormontiere Regalrahmen, dadurch mit der extra Zeitersparnis. Die Regalrahmen sind aus glanzverzinktem 30 x 30 mm U-Profil-Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 3000 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell.

Das Regal besteht aus 7 Fachböden mit einer lichten Breite von 970 mm und einer Tiefe von 1000 mm. Die Fachbodenstärke ist 29 mm. Die Fachböden sind aus einer Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserplatten gefertigt, somit besonders schonend zu jedem Lagergut, korrosionsbeständig und lärmdämpfend und darüber hinaus beidseitig einsetzbar. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 250 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Auf Wunsch fertigen wir Holzverbund-Fachböden individuell.

Das Regal ist leicht auf-, ab- oder umzubauen. Sie können Ihr Lager-Grundregal jederzeit und unbegrenzt um Anbauregale erweitern (z. B.: Anbauregal PLANAFIX Standard Produkt-Nummer: RM4472).
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Regaltyp:
Schwere Fachbodenregale
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
PLANAFIX Standard
Breite mm/lichte Breite mm:
1030/970
Rahmenfarbe:
Verzinkt
Feldlast kg:
1500
Material Fachboden:
Holzfaserplatten
Farbe Fachboden:
Natur
Nutzung:
Beidseitig (Längsverbinder)
Farbe Fachboden/Versteifung:
Natur/Verzinkt
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Holzverbund
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Höhe mm:
3000
Tiefe mm:
1000
Fachlast kg:
250
Breite mm:
1030
Anzahl Fachböden:
7
Verkaufseinheit:
VE
Anzahl Böden:
7
Weitere Suchbegriffe: grundregal h 3000mm, grund regal, steckregal grundregal, Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal,Holzverbundböden,schwere Güter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,96*
€ 604,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,68*
€ 600,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,55*
€ 593,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,42*
€ 570,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,75*
€ 511,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0127
ab € 37,25*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0121
ab € 16,71*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0122
ab € 18,60*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0123
ab € 21,63*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0124
ab € 24,69*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0125
ab € 28,44*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0126
ab € 29,53*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RMK4448
ab € 246,81*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RMK4443
ab € 150,97*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RMK4444
ab € 168,98*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RMK4445
ab € 182,25*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RMK4446
ab € 200,05*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RMK4447
ab € 208,13*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RMK4460
ab € 297,80*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RMK4455
ab € 180,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.