Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitfach-Steckregal Grundregal mit 7 Holzverbundböden, HxBxT = 3000 x 1280 x 600 mm | RMK2237


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitfach-Steckregal Grundregal mit 7 Holzverbundböden, HxBxT = 3000 x 1280 x 600 mm | RMK2237
Breitfach-Steckregal Grundregal mit 7 Holzverbundböden, HxBxT = 3000 x 1280 x 600 mm | RMK2237
Artikel-Nr.:
     C9620-RMK2237
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RMK2237
EAN/GTIN:
     4045916951714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Breitfach-Steckregal Grundregal mit 7 Holzverbundböden, HxBxT = 3000 x 1280 x 600 mm | RMK2237

Breitfach-Steckregal PLANAFIX Standard (Grundregal) für höchste Qualitätsansprüche mit Holzverbundböden. Rahmen glanzverzinkt, für grobe Lagergüter bestens geeignet. Mit Diagonalen zur Stabilisierung des Regals.

Rahmenausführung PLANAFIX Standard für den schnellen Aufbau der Regale durch vormontiere Regalrahmen, dadurch mit der extra Zeitersparnis. Die Regalrahmen sind aus glanzverzinktem 30 x 30 mm U-Profil-Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 3000 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell.

Das Regal besteht aus 7 Fachböden mit einer lichten Breite von 1220 mm und einer Tiefe von 600 mm. Die Fachbodenstärke ist 29. Die Fachböden sind aus einer Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserplatten gefertigt, somit besonders schonend zu jedem Lagergut, korrosionsbeständig und lärmdämpfend und darüber hinaus beidseitig einsetzbar. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 140 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Auf Wunsch fertigen wir Holzverbund-Fachböden individuell.

Das Regal ist leicht auf-, ab- oder umzubauen. Sie können Ihr Lager-Grundregal jederzeit und unbegrenzt um Anbauregale erweitern (z. B.: Anbauregal PLANAFIX Standard Produkt-Nummer: RM2257).
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager (Hand + Staplereinlagerung)
Regaltyp:
Breitfachregale bis 1500 kg
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
PLANAFIX Standard
Breite mm/lichte Breite mm:
1280/1220
Rahmenfarbe:
Verzinkt
Feldlast kg:
1500
Material Fachboden:
Holzfaserplatten
Farbe Fachboden:
Natur
Nutzung:
Einseitig (Diagonalverstrebung)
Farbe Fachboden/Versteifung:
Natur
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Holzverbund
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Höhe mm:
3000
Tiefe mm:
600
Fachlast kg:
140
Breite mm:
1280
Anzahl Fachböden:
7
Verkaufseinheit:
VE
Anzahl Böden:
7
Weitere Suchbegriffe: grundregal tiefe 600 mm, grund regal, grundregal h 3000mm, Breitfachregal,Breitfach,Breitfachsteckregal,Breitfach-Steckregal,Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Holzverbundböden,schwere Güter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,12*
€ 451,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,89*
€ 448,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,23*
€ 437,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,69*
€ 429,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,11*
€ 376,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RMK2139
ab € 255,18*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RMK2135
ab € 152,41*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RMK2136
ab € 165,90*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RMK2137
ab € 179,95*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RMK2140
ab € 200,33*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RMK2138
ab € 210,93*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RMK2199
ab € 307,85*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RMK2195
ab € 185,78*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RMK2196
ab € 200,17*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RMK2197
ab € 216,73*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RMK2200
ab € 242,36*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RMK2198
ab € 257,23*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RMK2259
ab € 361,30*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RMK2255
ab € 215,79*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RMK2256
ab € 233,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.