Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Stahlfachböden für schwere Lagergüter, HxBxT = 40 x 1000 x 500 mm | RFK0193.3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbige Stahlfachböden für schwere Lagergüter, HxBxT = 40 x 1000 x 500 mm | RFK0193.3003
Farbige Stahlfachböden für schwere Lagergüter, HxBxT = 40 x 1000 x 500 mm | RFK0193.3003
Artikel-Nr.:
     C9620-RFK0193.3003
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RFK0193.3003
EAN/GTIN:
     4045916894400
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Farbige Stahlfachböden für schwere Lagergüter, HxBxT = 40 x 1000 x 500 mm | RFK0193.3003

Die Fachböden haben eine Breite von 1000 mm und eine Tiefe von 500 mm. Die Fachbodenstärke ist 40 mm. Die Fachböden sind aus Stahlblech gefertigt und sind durch die lagergutschonende und pulverbeschichtete Oberfläche in Rubinrot RAL 3003 besonders widerstandsfähig und korrosionsbeständig.

Auch optisch sind die Fachböden durch Ihre farbige Seite ein Blickfang.

Die Tragkraft beträgt pro Boden 200 kg bei gleichmäßiger Lastenverteilung.
Weitere Informationen:
Höhe mm:
40
Regaltyp:
Schwere Fachbodenregale
Regalausführung:
Fachboden
Breite mm/lichte Breite mm:
970/900
Material Fachboden:
Stahlblech farbig
Fachlast kg:
200
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech farbig
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Tiefe mm:
500
Breite mm:
970
Farbe Fachboden:
Rubinrot RAL 3003
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Fachboden/Versteifung:
Rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: fachboden stahl, fachboden, Fachböden,Fachboden,Einlegeboden,Einlegeböden,Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal,pulverbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0191.0001
ab € 29,35*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0191.2001
ab € 29,28*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0191.3003
ab € 29,44*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0191.5007
ab € 29,25*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0191.5012
ab € 29,38*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0191.5021
ab € 29,30*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0191.6011
ab € 29,45*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0191.7016
ab € 29,19*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0191.7035
ab € 29,43*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0191.9006
ab € 29,20*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0192.0001
ab € 34,31*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0192.2001
ab € 34,21*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0192.3003
ab € 34,31*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0192.5007
ab € 34,19*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0192.5012
ab € 34,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.