Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Stahlfachböden für leichte Lagergüter, HxBxT = 40 x 1000 x 300 mm | RFK0151.3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbige Stahlfachböden für leichte Lagergüter, HxBxT = 40 x 1000 x 300 mm | RFK0151.3003
Farbige Stahlfachböden für leichte Lagergüter, HxBxT = 40 x 1000 x 300 mm | RFK0151.3003
Artikel-Nr.:
     C9620-RFK0151.3003
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RFK0151.3003
EAN/GTIN:
     4045916893861
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Farbige Stahlfachböden für leichte Lagergüter, HxBxT = 40 x 1000 x 300 mm | RFK0151.3003

Die Fachböden haben eine Breite von 1000 mm und eine Tiefe von 300 mm. Die Fachbodenstärke ist 40 mm. Die Fachböden sind aus Stahlblech gefertigt und sind durch die lagergutschonende und pulverbeschichtete Oberfläche in rubinrot RAL 3003 besonders widerstandsfähig und korrosionsbeständig.

Auch optisch sind die Fachböden durch Ihre farbige Seite ein Blickfang.

Die Tragkraft beträgt pro Boden 100 kg bei gleichmäßiger Lastenverteilung.
Weitere Informationen:
Höhe mm:
40
Regalausführung:
Fachboden
Breite mm/lichte Breite mm:
970/900
Material Fachboden:
Stahlblech farbig
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech farbig
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Tiefe mm:
300
Fachlast kg:
100
Breite mm:
970
Farbe Fachboden:
Rubinrot RAL 3003
Verkaufseinheit:
VE
Regaltyp:
Mittelschwere Fachbodenregale Color
Farbe Fachboden/Versteifung:
Rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: fachboden stahl, fachboden, krieg fachboden, Fachböden,Fachboden,Einlegeboden,Einlegeböden,Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal,pulverbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0151.0001
ab € 27,03*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0151.2001
ab € 27,04*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0151.5007
ab € 27,12*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0151.5012
ab € 27,03*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0151.5021
ab € 26,98*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0151.6011
ab € 27,07*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0151.7016
ab € 27,18*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0151.7035
ab € 27,17*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0151.9006
ab € 27,00*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0152.0001
ab € 30,42*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0152.2001
ab € 30,14*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0152.3003
ab € 30,29*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0152.5007
ab € 30,44*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0152.5012
ab € 30,29*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0152.5021
ab € 30,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.