Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivdoppel-Grundregal mit 7 Stahlböden, HxBxT = 2600 x 960 x 600 mm | RAK2245.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archivdoppel-Grundregal mit 7 Stahlböden, HxBxT = 2600 x 960 x 600 mm | RAK2245.7035
Archivdoppel-Grundregal mit 7 Stahlböden, HxBxT = 2600 x 960 x 600 mm | RAK2245.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-RAK2245.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RAK2245.7035
EAN/GTIN:
     4045916991345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Archivdoppel-Grundregal mit 7 Stahlböden, HxBxT = 2600 x 960 x 600 mm | RAK2245.7035

Modernes, belastbares Archiv-Doppel-Steckregal REGISTRA Premium (Grundregal) für höchste Qualitätsansprüche. Farbige Regalrahmen für einen Einsatz im Büro oder in repräsentativen Räumen.
Mit Längsverbinder zur Stabilisierung und beidseitigen Zugriff auf das Regal.

Rahmenausführung REGISTRA Premium für die farbige Alternative unter den Archivregalen. Das Regal ist aufstellfertig verschweißt, für den schnellen, zeitsparenden Aufbau und hochwertig pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035. Die Regalrahmen im U-Profil 30 x 30 mm sind aus Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast bis 600 kg. Standardmäßig mit bodenschonenden Kunststofffüßen. Die Rahmenhöhe ist 2600 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell.

Die Fachböden mit einer lichten Breite von 900 mm und einer Tiefe von 600 mm sind aus glanzverzinktem Stahlblech. Die Fachbodenstärke ist 25 mm. Die rückseitige Kante hat einen 25 mm hohen Anschlag als Durchschubsicherung (z.B. für Aktenordner). Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Fachboden-Ebene 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Auf den 7 mitgelieferten Fachboden-Ebenen können Sie z.B. bis zu 154 Aktenordner verwalten (bis zu 11 Ordner pro Boden).

Das Regal ist leicht auf-, ab- und umzubauen. Sie können Ihr Archiv-Grundregal jederzeit und unbegrenzt um Anbauregale erweitern (z.B. Anbauregal REGISTRA Premium Produkt-Nummer: RA2246.7035).
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Einsatzbereich:
Lager/Archiv
Regalserie:
REGISTRA Archiv Plus
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
REGISTRA Premium
Breite mm/lichte Breite mm:
960/900
Rahmenfarbe:
Lichtgrau RAL 7035
Feldlast kg:
600
Material Fachboden:
Stahlblech verzinkt
Fachlast kg:
100
Farbe Fachboden:
Verzinkt
Mit Rückwand:
Ohne Rückwand
Nutzung:
Beidseitig (Längsverbinder)
Ordnerhöhen:
7
Höhe mm:
2600
Tiefe mm:
600
Breite mm:
960
Anzahl Fachböden:
7
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal tiefe 600 mm, grund regal, aktenregal lichtgrau, OrdnerRegal,OrdnerTheke,PendelregistraturRegal,RegistraturRegal,RegistraturTheke,Archivregal,Büroregale,Aktenschraubregal,Aktensteckregal,Archivierung,Archivordner,Wandregal,Regalsysteme,Systemregal,Bürosteckregal,Archivsystem,verzinkt,robust,korrosionschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,00*
€ 478,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,91*
€ 472,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,12*
€ 464,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,11*
€ 452,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,23*
€ 398,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2242.7035
ab € 198,18*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2244.7035
ab € 227,16*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2246.7035
ab € 261,90*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2541
ab € 36,55*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2542
ab € 18,48*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2543
ab € 18,54*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2544
ab € 9,59*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3111.7035
ab € 38,70*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3114.7035
ab € 46,46*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3112.7035
ab € 43,72*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3115.7035
ab € 49,25*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3113.7035
ab € 49,49*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3116.7035
ab € 56,79*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2512
ab € 26,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.