Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Grundregal mit 7 Stahlböden, HxBxT = 2600 x 960 x 300 mm | RAK2225.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archiv-Grundregal mit 7 Stahlböden, HxBxT = 2600 x 960 x 300 mm | RAK2225.7035
Archiv-Grundregal mit 7 Stahlböden, HxBxT = 2600 x 960 x 300 mm | RAK2225.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-RAK2225.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RAK2225.7035
EAN/GTIN:
     4045916991222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Archiv-Grundregal mit 7 Stahlböden, HxBxT = 2600 x 960 x 300 mm | RAK2225.7035

Modernes, belastbares Steck-Regal REGISTRA Premium (Grundregal) für höchste Qualitätsansprüche. Farbige Regalrahmen für einen Einsatz im Büro oder in repräsentativen Räumen. Mit Diagonalen zur Stabilisierung des Regals.

Rahmenausführung REGISTRA Premium für die farbige Alternative unter den Archivregalen. Das Regal ist aufstellfertig verschweißt, für den schnellen, zeitsparenden Aufbau und hochwertig pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035. Die Regalrahmen im U-Profil 30 x 30 mm sind aus Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast bis 600 kg. Standardmäßig mit bodenschonenden Kunststofffüßen. Die Rahmenhöhe ist 2600 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell.

Die Fachböden mit einer lichten Breite von 900 mm und einer Tiefe von 300 mm sind aus glanzverzinktem Stahlblech. Die Fachbodenstärke ist 25 mm. Die rückseitige Kante hat einen 25 mm hohen Anschlag als Durchschubsicherung (z.B. für Aktenordner). Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 50 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Auf den 7 mitgelieferten Fachböden können Sie z.B. bis zu 77 Aktenordner verwalten (bis zu 11 Ordner pro Boden).

Das Regal ist leicht auf-, ab- und umzubauen. Sie können Ihr Archiv-Grundregal jederzeit und unbegrenzt um Anbauregale erweitern (z.B. Anbauregal REGISTRA Premium Produkt-Nummer: RA2226.7035).
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Einsatzbereich:
Lager/Archiv
Regalserie:
REGISTRA Archiv Plus
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
REGISTRA Premium
Breite mm/lichte Breite mm:
960/900
Rahmenfarbe:
Lichtgrau RAL 7035
Feldlast kg:
600
Material Fachboden:
Stahlblech verzinkt
Fachlast kg:
50
Farbe Fachboden:
Verzinkt
Mit Rückwand:
Ohne Rückwand
Ordnerhöhen:
7
Höhe mm:
2600
Tiefe mm:
300
Nutzung:
Einseitig (Diagonalverstrebung)
Breite mm:
960
Anzahl Fachböden:
7
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal 300 mm tief, grund regal, aktenregal lichtgrau, OrdnerRegal,OrdnerTheke,PendelregistraturRegal,RegistraturRegal,RegistraturTheke,Archivregal,Büroregale,Aktenschraubregal,Aktensteckregal,Archivierung,Archivordner,Wandregal,Regalsysteme,Systemregal,Bürosteckregal,Archivsystem,verzinkt,robust,korrosionschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,06*
€ 299,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,05*
€ 292,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,22*
€ 282,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,16*
€ 281,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,13*
€ 242,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2222.7035
ab € 111,72*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2232.7035
ab € 115,82*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2224.7035
ab € 129,92*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2234.7035
ab € 134,36*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2226.7035
ab € 149,79*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2236.7035
ab € 153,59*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2203
ab € 5,67*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2201
ab € 11,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3111.7035
ab € 38,77*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3114.7035
ab € 46,56*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3112.7035
ab € 44,00*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3115.7035
ab € 49,16*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3113.7035
ab € 49,67*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3116.7035
ab € 56,69*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2011
ab € 13,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.