Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse PROFIPLAN, Nutzhöhe 300 mm, für Tischtiefe 1000 mm, Rubinrot RAL 3003 | PPK8006.3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse PROFIPLAN, Nutzhöhe 300 mm, für Tischtiefe 1000 mm, Rubinrot RAL 3003 | PPK8006.3003
Leergehäuse PROFIPLAN, Nutzhöhe 300 mm, für Tischtiefe 1000 mm, Rubinrot RAL 3003 | PPK8006.3003
Artikel-Nr.:
     C9620-PPK8006.3003
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     PPK8006.3003
EAN/GTIN:
     4064577137251
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Leergehäuse
Schubladenschrankgehäuse
schubladenschrank leergehäuse
Leergehäuse PROFIPLAN, Nutzhöhe 300 mm, für Tischtiefe 1000 mm, Rubinrot RAL 3003 | PPK8006.3003

Gehäuse Unterbauten sorgen für Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz. Der zusätzliche Stauraum vermeidet ein Durcheinander auf der Arbeitsfläche. Alles kann sauber verräumt werden. Gut ist es dann, wenn Sie das Gehäuse-Unterbau nach Ihren Anforderung individuell konstruieren können!
Individuelle Unterbaulösung zum Selbstbau für Ordnung und Übersicht am ArbeitsplatzUnaufgeräumte Arbeitsplätze kommen in der Praxis leider allzu häufig vor. Dies ist nicht nur optisch ein Makel, auch die Übersicht geht verloren. Schlimm ist es, wenn hierdurch wertvolle Zeit nach der Suche von Arbeitsmitteln vergeudet wird. Notwendiger Stauraum ist essentiell um für Ordnung und Übersicht zu sorgen. Auch wird die Arbeitsfläche befreit und steht für Ihre eigentliche Aufgabe zur Verfügung.

Mit dem Leergehäuse können Sie Ihre Gehäuse-Unterbaulösung individuell im Baukastensystem konstruieren. Vermeiden Sie Kompromisse wenn es um Ihren Arbeitsplatz geht! Bestücken Sie das Leergehäuse einfach mit folgenden Gehäuse-Schubfächern in den Blendenhöhen:
  • 50 mm
  • 100 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 300 mm
Beachten Sie bitte, dass die aufsummierten Blendenhöhen der Gehäuse-Nutzhöhe entsprechen müßen!

Das Leergehäuse verfügt über eine Nutzhöhe von 300 mm und ist für stationäre oder mobile MultiPlan Arbeitstische erhältlich.

Die Gehäuse-Unterbauten sind für stationäre und mobile MultiPlan Arbeitstische in folgenden Tischtiefen wählbar:
  • 700 mm
  • 800 mm
  • 1000 mm
Der Gehäuse-Unterbau besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblech-Konstruktion und ist bis 200 kg belastbar. Ausgestattet ist das Gehäuse mit einem Zylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln.

Die Gesamtmaße des Gehäuses beträgt Breite x Tiefe x Höhe = 500 x 580 x 360 mm.

Serienmäßig ist das Schubfach mit Zentralverschluss sowie mit einer Einzelauszugssperre ausgestattet. Diese verhindert das unbeabsichtigte gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern. Die Ausführung für mobile Arbeitstische verfügt darüberhinaus noch über eine Schubfachsicherung, welches ein Herauslaufen der Schubfächer während der Bewegung des Tisches vermeidet.
Große Auswahl an Farben:Auch in Punkto farblicher Gestaltung von Arbeitsmittel können Sie positiv auf den Arbeitsplatz einwirken. Ein weniger ermüdendes Arbeiten sowie erhöhte Griffsicherheit können durch eine unterschiedliche Farbgebung - beispielsweise bei einer sich unterscheidenden Farbe zum Tischgestell - positiv beeinflusst werden.

Das Komplett Gehäuse-Unterbau ist in einer hochwertigen Pulverbeschichtung in 10 preisgleichen Farben erhältlich.
  • Graugrün HF 0001
  • Rotorange RAL 2001
  • Rubinrot RAL 3003
  • Brillantblau RAL 5007
  • Lichtblau RAL 5012
  • Wasserblau RAL 5021
  • Resedagrün RAL 6011
  • Anthrazit RAL 7016
  • Lichtgrau RAL 7035
  • Alusilber RAL 9006
In Kombination mit Gehäuse-Schubfächern können Sie auch farbilich Ihren Arbeitsplatz mit höchstmöglicher Individualität ausstatten.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Leergehäuse
Einsatzbereich:
Werkstatt/Betrieb
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
560
Nutzhöhe mm:
500
Für Tischausführung:
Stationär
Ausführung:
Ohne Ausstattung
Schranktyp:
Gehäuse-Unterbauten
Ausstattung:
Schubfächer
Verriegelung:
Zylinderschloss
Breite mm:
500
Tiefe mm:
580
Serienname:
PROFIPLAN
Tragkraft kg:
200
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
Tür Tischtiefe mm:
1000
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse,Selbstbestückung,Unterbauten,Gehäuse,Gehäuseunterbauten,Schubladenunterbau,Schubfachunterbau,Gehäuseschrank,Arbeitsplatzgehäuse,Tischunterbau,Werkbankunterbau,Schubfachschrank,Geäuseunterbau,Schubladenschrank,Unterbau,Komplett-Arbeitstisch,Komplettarbeitstisch,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,PROFIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,C-Profil,Stahlprofilrahmen,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,15*
€ 402,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,75*
€ 397,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,03*
€ 385,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,15*
€ 379,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,88*
€ 334,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8012.9006
ab € 65,69*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8013.9006
ab € 74,40*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8014.9006
ab € 84,80*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8015.9006
ab € 103,61*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8011.9006
ab € 62,96*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8012.7016
ab € 65,71*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8013.7016
ab € 74,14*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8014.7016
ab € 84,60*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8015.7016
ab € 103,71*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8011.7016
ab € 63,05*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8012.5007
ab € 65,69*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8013.5007
ab € 74,37*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8014.5007
ab € 84,68*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8015.5007
ab € 103,50*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8011.5007
ab € 63,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.