Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundwerkbank PROFIPLAN Ergo K Handkurbel, mit Multiplex-Platte 40 mm, BxTxH 2500 x 1000 x 740-1140 mm, Alusilber ähnlich RAL 9006 | PPK6063.9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundwerkbank PROFIPLAN Ergo K Handkurbel, mit Multiplex-Platte 40 mm, BxTxH 2500 x 1000 x 740-1140 mm, Alusilber ähnlich RAL 9006 | PPK6063.9006
Grundwerkbank PROFIPLAN Ergo K Handkurbel, mit Multiplex-Platte 40 mm, BxTxH 2500 x 1000 x 740-1140 mm, Alusilber ähnlich RAL 9006 | PPK6063.9006
Artikel-Nr.:
     C9620-PPK6063.9006
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     PPK6063.9006
EAN/GTIN:
     4064577131822
Suchbegriffe:
Gerätekurbel
Handkurbel
Einzelwerkbank
Montagebank
Grundwerkbank PROFIPLAN Ergo K Handkurbel, mit Multiplex-Platte 40 mm, BxTxH 2500 x 1000 x 740-1140 mm, Alusilber ähnlich RAL 9006 | PPK6063.9006

Die Werkbank PROFIPLAN Ergo K mit Handkurbel und selbsttragendem Stahlrahmengestell, ideal für einen schnellen und bequemen Wechsel der Arbeitshöhe und somit auch für die besonderen Anforderungen des Schichtbetriebs geeignet. Erhältlich in 7 Tischgrößen B x T 1000x800 bis 2500x1000 mm.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
740-1140
Serienname:
PROFIPLAN Ergo K
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tischausführung:
Grundtisch
Tragkraft kg:
450
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Handkurbel
Plattenausführung:
Multiplex geölt 40 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
700-1100
Plattenstärke mm:
40
Mobil:
Nicht mobil
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Alusilber ähnlich RAL 9006
Tiefe mm:
1000
Breite mm:
2500
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank krieg, montagewerkbank, Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,PROFIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,C-Profil,Stahlprofilrahmen,sitzende,stehende,stabil,langlebig,Handkurbelhydraulik,Handkurbelhydraulik-Höhenverstellung,Handkurbelhydraulik-Höheneinstellung,Handkurbel,Kurbelhöheneinstellung,Handkurbelhöheneinstellung,Kurbelhöhenverstellung,Handkurbelhöhenverstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.029,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.259,88*
€ 2.689,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.221,80*
€ 2.643,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.113,44*
€ 2.514,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.062,30*
€ 2.454,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.029,61*
€ 2.415,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8046.0001
ab € 472,40*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.9006
ab € 445,20*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.7016
ab € 444,49*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.5007
ab € 444,34*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.0001
ab € 442,05*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.5012
ab € 444,93*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.7035
ab € 444,10*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.6011
ab € 443,33*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.2001
ab € 444,11*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.3003
ab € 446,12*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.5021
ab € 444,81*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.9006
ab € 455,83*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.7016
ab € 456,56*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.5007
ab € 457,18*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.0001
ab € 457,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.