Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundwerkbank PROFIPLAN Ergo K Handkurbel, mit Buche-Platte 40 mm, BxTxH 1250 x 700 x 740-1140 mm, Rotorange RAL 2001 | PPK6012.2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundwerkbank PROFIPLAN Ergo K Handkurbel, mit Buche-Platte 40 mm, BxTxH 1250 x 700 x 740-1140 mm, Rotorange RAL 2001 | PPK6012.2001
Grundwerkbank PROFIPLAN Ergo K Handkurbel, mit Buche-Platte 40 mm, BxTxH 1250 x 700 x 740-1140 mm, Rotorange RAL 2001 | PPK6012.2001
Artikel-Nr.:
     C9620-PPK6012.2001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     PPK6012.2001
EAN/GTIN:
     4064577130542
Suchbegriffe:
Gerätekurbel
Handkurbel
Einzelwerkbank
Montagebank
Grundwerkbank PROFIPLAN Ergo K Handkurbel, mit Buche-Platte 40 mm, BxTxH 1250 x 700 x 740-1140 mm, Rotorange RAL 2001 | PPK6012.2001

Die Werkbank PROFIPLAN Ergo K mit Handkurbel und selbsttragendem Stahlrahmengestell, ideal für einen schnellen und bequemen Wechsel der Arbeitshöhe und somit auch für die besonderen Anforderungen des Schichtbetriebs geeignet. Erhältlich in 7 Tischgrößen B x T 1000x800 bis 2500x1000 mm.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
740-1140
Serienname:
PROFIPLAN Ergo K
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tischausführung:
Grundtisch
Tragkraft kg:
450
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Handkurbel
Plattenausführung:
Buche massiv 40 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
700-1100
Plattenstärke mm:
40
Mobil:
Nicht mobil
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Rotorange RAL 2001
Tiefe mm:
700
Breite mm:
1250
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank krieg, montagewerkbank, Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,PROFIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,C-Profil,Stahlprofilrahmen,sitzende,stehende,stabil,langlebig,Handkurbelhydraulik,Handkurbelhydraulik-Höhenverstellung,Handkurbelhydraulik-Höheneinstellung,Handkurbel,Kurbelhöheneinstellung,Handkurbelhöheneinstellung,Kurbelhöhenverstellung,Handkurbelhöhenverstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.584,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.794,09*
€ 2.134,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.763,86*
€ 2.098,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.672,21*
€ 1.989,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.625,76*
€ 1.934,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.584,68*
€ 1.885,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8046.0001
ab € 474,03*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.9006
ab € 445,98*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.7016
ab € 444,99*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.5007
ab € 444,21*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.0001
ab € 443,90*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.5012
ab € 446,07*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.7035
ab € 444,87*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.6011
ab € 443,16*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.2001
ab € 442,15*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.3003
ab € 445,99*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.5021
ab € 446,05*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.9006
ab € 456,08*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.7016
ab € 455,82*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.5007
ab € 453,76*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.0001
ab € 454,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.