Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundwerkbank PROFIPLAN Ergo K Handkurbel, mit Kunststoff-Platte 40 mm, BxTxH 1000 x 800 x 740-1140 mm, Anthrazit RAL 7016 | PPK6001.7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundwerkbank PROFIPLAN Ergo K Handkurbel, mit Kunststoff-Platte 40 mm, BxTxH 1000 x 800 x 740-1140 mm, Anthrazit RAL 7016 | PPK6001.7016
Grundwerkbank PROFIPLAN Ergo K Handkurbel, mit Kunststoff-Platte 40 mm, BxTxH 1000 x 800 x 740-1140 mm, Anthrazit RAL 7016 | PPK6001.7016
Artikel-Nr.:
     C9620-PPK6001.7016
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     PPK6001.7016
EAN/GTIN:
     4064577129805
Suchbegriffe:
Gerätekurbel
Handkurbel
Einzelwerkbank
Montagebank
Grundwerkbank PROFIPLAN Ergo K Handkurbel, mit Kunststoff-Platte 40 mm, BxTxH 1000 x 800 x 740-1140 mm, Anthrazit RAL 7016 | PPK6001.7016

Die Werkbank PROFIPLAN Ergo K mit Handkurbel und selbsttragendem Stahlrahmengestell, ideal für einen schnellen und bequemen Wechsel der Arbeitshöhe und somit auch für die besonderen Anforderungen des Schichtbetriebs geeignet. Erhältlich in 7 Tischgrößen B x T 1000x800 bis 2500x1000 mm.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
740-1140
Serienname:
PROFIPLAN Ergo K
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tischausführung:
Grundtisch
Tragkraft kg:
450
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Handkurbel
Plattenausführung:
Kunststoff lichtgrau 40 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
700-1100
Plattenstärke mm:
40
Mobil:
Nicht mobil
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Anthrazit RAL 7016
Tiefe mm:
800
Breite mm:
1000
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank krieg, montagewerkbank, werktisch 2000x1000x760, Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,PROFIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,C-Profil,Stahlprofilrahmen,sitzende,stehende,stabil,langlebig,Handkurbelhydraulik,Handkurbelhydraulik-Höhenverstellung,Handkurbelhydraulik-Höheneinstellung,Handkurbel,Kurbelhöheneinstellung,Handkurbelhöheneinstellung,Kurbelhöhenverstellung,Handkurbelhöhenverstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.299,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.494,05*
€ 1.777,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.468,69*
€ 1.747,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.387,87*
€ 1.651,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.344,52*
€ 1.599,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.299,54*
€ 1.546,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8046.0001
ab € 473,76*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.9006
ab € 444,45*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.7016
ab € 443,16*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.5007
ab € 442,86*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.0001
ab € 443,46*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.5012
ab € 445,55*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.7035
ab € 443,45*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.6011
ab € 442,35*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.2001
ab € 444,92*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.3003
ab € 445,13*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.5021
ab € 442,09*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.9006
ab € 456,81*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.7016
ab € 455,64*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.5007
ab € 454,51*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.0001
ab € 457,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.