Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundwerkbank PROFIPLAN Spezial, mit Multiplex-Platte 50 mm, BxTxH 2000 x 700 x 748-1166 mm, Anthrazit RAL 7016 | PPK3034.7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundwerkbank PROFIPLAN Spezial, mit Multiplex-Platte 50 mm, BxTxH 2000 x 700 x 748-1166 mm, Anthrazit RAL 7016 | PPK3034.7016
Grundwerkbank PROFIPLAN Spezial, mit Multiplex-Platte 50 mm, BxTxH 2000 x 700 x 748-1166 mm, Anthrazit RAL 7016 | PPK3034.7016
Artikel-Nr.:
     C9620-PPK3034.7016
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     PPK3034.7016
EAN/GTIN:
     4064577122905
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Einzelwerkbank
Montagebank
Grundwerkbank PROFIPLAN Spezial, mit Multiplex-Platte 50 mm, BxTxH 2000 x 700 x 748-1166 mm, Anthrazit RAL 7016 | PPK3034.7016

Die Werkbank PROFIPLAN Spezial mit selbsttragendem Stahlrahmengestell ist ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenwerkbank oder als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz. Erhältlich in 4 Werkbankgrößen Breite x Tiefe von 1250x700 bis 2000x700mm.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
748-1166
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Raster-Höhenverstellung
Plattenausführung:
Multiplex geölt 50 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
698-1116
Plattenstärke mm:
50
Mobil:
Nicht mobil
Serienname:
PROFIPLAN Spezial
Einsatzgebiet:
Werkstatt/Montage+Fertigung
Raster-Höhenverstellung mm:
19
Tiefe mm:
700
Tragkraft kg:
600
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Anthrazit RAL 7016
Breite mm:
2000
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank länge 2m, montagewerkbank, standardwerkbank krieg, Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,PROFIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,C-Profil,Stahlprofilrahmen,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 666,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,96*
€ 915,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,72*
€ 911,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,61*
€ 892,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,88*
€ 860,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,22*
€ 792,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4004.9006
ab € 391,07*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4004.7016
ab € 391,35*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4004.5007
ab € 394,46*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4004.0001
ab € 392,26*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4004.5012
ab € 391,63*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4004.7035
ab € 391,78*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4004.6011
ab € 394,53*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4004.2001
ab € 394,63*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4004.3003
ab € 392,75*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4004.5021
ab € 394,70*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4014.9006
ab € 437,45*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4014.7016
ab € 438,66*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4014.5007
ab € 437,81*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4014.0001
ab € 439,86*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4014.5012
ab € 437,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.