Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundwerkbank PROFIPLAN Standard, mit Blechbelag-Platte 40 mm, BxTxH 1250 x 700 x 843-957 mm, Alusilber ähnlich RAL 9006 | PPK1005.9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundwerkbank PROFIPLAN Standard, mit Blechbelag-Platte 40 mm, BxTxH 1250 x 700 x 843-957 mm, Alusilber ähnlich RAL 9006 | PPK1005.9006
Grundwerkbank PROFIPLAN Standard, mit Blechbelag-Platte 40 mm, BxTxH 1250 x 700 x 843-957 mm, Alusilber ähnlich RAL 9006 | PPK1005.9006
Artikel-Nr.:
     C9620-PPK1005.9006
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     PPK1005.9006
EAN/GTIN:
     4064577118229
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Grundwerkbank PROFIPLAN Standard, mit Blechbelag-Platte 40 mm, BxTxH 1250 x 700 x 843-957 mm, Alusilber ähnlich RAL 9006 | PPK1005.9006

Die Werkbank PROFIPLAN Standard mit selbsttragendem Stahlrahmengestell ist darauf ausgelegt besonders hoher mechanischer Beanspruchung stand zu halten, egal ob als Einzel- oder Reihenwerkbank. Erhältlich ist die Werkbank in 4 Werkbankgrößen Breite x Tiefe von 1250 x 700 bis 2000 x 700 mm.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
843-957
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Raster-Höhenverstellung
Plattenausführung:
Blechbelag verzinkt 40 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
803-917
Plattenstärke mm:
40
Mobil:
Nicht mobil
Serienname:
PROFIPLAN Standard
Einsatzgebiet:
Werkstatt/Montage+Fertigung
Raster-Höhenverstellung mm:
19
Tiefe mm:
700
Tragkraft kg:
2000
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Alusilber ähnlich RAL 9006
Breite mm:
1250
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank krieg, montagewerkbank, Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,PROFIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,C-Profil,Stahlprofilrahmen,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,84*
€ 634,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,17*
€ 628,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,67*
€ 620,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,59*
€ 596,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,41*
€ 534,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2005.9006
ab € 378,61*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2005.7016
ab € 379,83*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2005.5007
ab € 381,80*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2005.0001
ab € 379,43*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2005.5012
ab € 378,27*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2005.7035
ab € 380,30*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2005.6011
ab € 380,20*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2005.2001
ab € 379,76*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2005.3003
ab € 382,49*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2005.5021
ab € 380,22*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2015.9006
ab € 425,87*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2015.7016
ab € 426,85*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2015.5007
ab € 427,90*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2015.0001
ab € 426,99*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK2015.5012
ab € 425,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.