Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauwerkbank PROFIPLAN Standard, mit Blechbelag-Platte 40 mm, BxTxH 1250 x 700 x 843-957 mm, Brillantblau RAL 5007 | PPK2005.5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauwerkbank PROFIPLAN Standard, mit Blechbelag-Platte 40 mm, BxTxH 1250 x 700 x 843-957 mm, Brillantblau RAL 5007 | PPK2005.5007
Anbauwerkbank PROFIPLAN Standard, mit Blechbelag-Platte 40 mm, BxTxH 1250 x 700 x 843-957 mm, Brillantblau RAL 5007 | PPK2005.5007
Artikel-Nr.:
     C9620-PPK2005.5007
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     PPK2005.5007
EAN/GTIN:
     4064577120567
Suchbegriffe:
Anbaugestell Werkbank
Anbauwerkbank
Anbauwerkbankgestell
Werkbankanbaugestell
Anbauwerkbank PROFIPLAN Standard, mit Blechbelag-Platte 40 mm, BxTxH 1250 x 700 x 843-957 mm, Brillantblau RAL 5007 | PPK2005.5007

Die Werkbank PROFIPLAN Standard mit selbsttragendem Stahlrahmengestell ist darauf ausgelegt besonders hoher mechanischer Beanspruchung stand zu halten, egal ob als Einzel- oder Reihenwerkbank. Erhältlich ist die Werkbank in 4 Werkbankgrößen Breite x Tiefe von 1250x700 bis 2000x700mm.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
843-957
Tischausführung:
Anbautisch
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Raster-Höhenverstellung
Plattenausführung:
Blechbelag verzinkt 40 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
803-917
Plattenstärke mm:
40
Mobil:
Nicht mobil
Serienname:
PROFIPLAN Standard
Einsatzgebiet:
Werkstatt/Montage+Fertigung
Raster-Höhenverstellung mm:
19
Tiefe mm:
700
Tragkraft kg:
2000
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Breite mm:
1250
Weitere Suchbegriffe: anbaugestell werkbank, Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,PROFIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,C-Profil,Stahlprofilrahmen,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,77*
€ 543,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,13*
€ 534,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,44*
€ 525,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,05*
€ 510,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,27*
€ 450,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8046.0001
ab € 472,40*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.9006
ab € 445,20*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.7016
ab € 444,49*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.5007
ab € 444,34*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.0001
ab € 442,05*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.5012
ab € 444,93*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.7035
ab € 444,10*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.6011
ab € 443,33*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.2001
ab € 444,11*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.3003
ab € 446,12*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.5021
ab € 444,81*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.9006
ab € 455,83*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.7016
ab € 456,56*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.5007
ab € 457,18*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.0001
ab € 457,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.