Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtisch MULTIPLAN Ergo K mit Multiplexplatte in Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH = 1250 x 700 x 722-1122 mm | PCK6005.9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packtisch MULTIPLAN Ergo K mit Multiplexplatte in Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH = 1250 x 700 x 722-1122 mm | PCK6005.9006
Packtisch MULTIPLAN Ergo K mit Multiplexplatte in Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH = 1250 x 700 x 722-1122 mm | PCK6005.9006
Packtisch MULTIPLAN Ergo K mit Multiplexplatte in Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH = 1250 x 700 x 722-1122 mm | PCK6005.9006
Artikel-Nr.:
     C9620-PCK6005.9006
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     PCK6005.9006
EAN/GTIN:
     4064577363704
Suchbegriffe:
Packplatz
Packplätze
Packtisch
Packtische
Packtisch MULTIPLAN Ergo K mit Multiplexplatte in Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH = 1250 x 700 x 722-1122 mm | PCK6005.9006

Der Packtisch MULTIPLAN Ergo K mit Handkurbel in Alusilber ähnlich RAL 9006, 1250 mm breit und 700 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell.

Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz oder speziell für die besonderen Anforderungen des Schichtbetriebs.

Der Packtisch MULTIPLAN Ergo K verfügt über eine robuste, stufenlose Handkurbel-Hydraulik-Höhenverstellung mit 4 Hubzylindern von 700-1100 mm plus Tischplattenstärke für einen häufigen, ständigen Wechsel zwischen Steh- und Sitzarbeitsplatz für eine bessere Feinmotorik, höhere Sehgenauigkeit und körperlicher Entlastung Ihrer Mitarbeiter durch Wechsel der Arbeitshaltung.

Die Handkurbel ist abklappbar, somit besteht keine Verletzungsgefahr durch ein Streifen der Handkurbel. Die Hubgeschwindigkeit beträgt 5 mm pro Kurbeldrehung.

Die Höhenverstellung kann in einer Umgebungstemperatur von 0-40 °C betätigt werden. Der Arbeitstisch ist mit bis zu 450 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) belastbar. Die Belastungsangabe ist stets abzüglich Eigengewicht sowie Anbaugewichte wie Aufbauportale, Unterbaugehäuse oder Zwischenböden geltend.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 66 x 63 mm und 2 stabilen, 70 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Alusilber ähnlich RAL 9006.

Die geölte Multiplex-Tischplatte 22 mm stark, 1250 mm breit und 700 mm tief, besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III. Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt. Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast. Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich. Die Multiplex-Tischplatte wird überall da eingesetzt, wo hohe mechanische Beanspruchungen, wie im Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der Verleimung kann die Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden.

Auf Anfrage ist der MULTIPLAN Ergo K auch als Anbautisch, sowie mit Quetschschutzleisten lieferbar.

Der Packtisch MULTIPLAN Ergo wird generell ohne Seitenblenden ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Serienname:
MULTIPLAN Ergo K
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tischausführung:
Grundtisch
Tragkraft kg:
450
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Handkurbel
Plattenausführung:
Multiplex geölt 22 mm
Farbe:
Alusilber ähnlich RAL 9006
Breite mm:
1250
Tiefe mm:
700
Weitere Suchbegriffe: Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, packplatz höhenverstellbar, packplatz, krieg packtisch, Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN Ergo K,MUTLIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Handkurbelhydraulik,Handkurbelhydraulik-Höhenverstellung,Handkurbelhydraulik-Höheneinstellung,Handkurbel,Kurbelhöheneinstellung,Handkurbelhöheneinstellung,Kurbelhöhenverstellung,Handkurbelhöhenverstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.530,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.679,65*
€ 1.998,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.660,91*
€ 1.976,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.596,18*
€ 1.899,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.557,83*
€ 1.853,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.530,69*
€ 1.821,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK6015.9006
ab € 1.543,63*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK6045.9006
ab € 1.701,72*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK6025.9006
ab € 1.593,91*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK6035.9006
ab € 1.632,04*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK6075.9006
ab € 1.775,32*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK6055.9006
ab € 1.685,44*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK6065.9006
ab € 1.712,23*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK6105.9006
ab € 1.866,35*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK6085.9006
ab € 1.770,05*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK6095.9006
ab € 1.794,40*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK6005.7016
ab € 1.521,09*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK6015.7016
ab € 1.531,83*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK6045.7016
ab € 1.699,31*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK6025.7016
ab € 1.596,71*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK6035.7016
ab € 1.627,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.