Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtisch MULTIPLAN mobil mit Kunststoffplatte und 4 x Lenkrollen 2 x mit Feststeller, BxTxH = 1000 x 500 x 720-985 mm, in Brillantblau RAL 5007 | PCK4322.5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packtisch MULTIPLAN mobil mit Kunststoffplatte und 4 x Lenkrollen 2 x mit Feststeller, BxTxH = 1000 x 500 x 720-985 mm, in Brillantblau RAL 5007 | PCK4322.5007
Packtisch MULTIPLAN mobil mit Kunststoffplatte und 4 x Lenkrollen 2 x mit Feststeller, BxTxH = 1000 x 500 x 720-985 mm, in Brillantblau RAL 5007 | PCK4322.5007
Packtisch MULTIPLAN mobil mit Kunststoffplatte und 4 x Lenkrollen 2 x mit Feststeller, BxTxH = 1000 x 500 x 720-985 mm, in Brillantblau RAL 5007 | PCK4322.5007
Packtisch MULTIPLAN mobil mit Kunststoffplatte und 4 x Lenkrollen 2 x mit Feststeller, BxTxH = 1000 x 500 x 720-985 mm, in Brillantblau RAL 5007 | PCK4322.5007
Artikel-Nr.:
     C9620-PCK4322.5007
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     PCK4322.5007
EAN/GTIN:
     4064577385348
Suchbegriffe:
Packplatz
Packplätze
Packtisch
Packtische
Packtisch MULTIPLAN mobil mit Kunststoffplatte und 4 x Lenkrollen 2 x mit Feststeller, BxTxH = 1000 x 500 x 720-985 mm, in Brillantblau RAL 5007 | PCK4322.5007

Der Packtisch MULTIPLAN mobil in Brillantblau RAL 5007, 1000 mm breit und 500 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenpacktisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz.

Das besondere: Durch das Aufbau-Stecksystem können alle Aufbaukomponenten werkzeuglos schnell und einfach befestigt werden.

Der Packtisch ist mit 4 x Lenkrollen 2 x mit Feststeller ausgestattet. Der Vorteil: Durch die Mobilität ist ein einfacher Wechsel des Arbeitsstandortes ohne Ab- und Aufbau möglich. Durch eine spezielle Anpassung des Gestells wird die Grundhöhe des Arbeitstisches durch die Rollenausstattung nicht unerwünscht erhöht.

Der Packtisch MULTIPLAN mobil verfügt über eine hohe Teleskop-Klemmschrauben-Höhenverstellung von 698-963 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedlichste Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Die Tragkraft ist für einen mobilen Arbeitstisch mit 500 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) sehr hoch! Der Tisch ist auch für hohe dynamischer Belastung - wie etwa das Absetzen von Werkstücken - in Produktion oder Montage bestens geeignet.

Das äußerst stabile selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 66 x 63 mm und 2 stabilen, 70 mm hohen Zargen. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Brillantblau RAL 5007.

Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte 22 mm stark, 1000 mm breit und 500 mm tief, besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emmissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Weiterhin ist die Kunststoff-Tischplatte mit hellgrauem, stossfestem Kunststoff-Umleimer umrandet. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen. Sie ist weiterhin abrieb- und kratzfest und strapazierfähig sowie blendfrei. Die Tischplatte ist geeignet für leichte Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Höhe mm:
720-985
Serienname:
MULTIPLAN mobil
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tischausführung:
Grundtisch
Tragkraft kg:
500
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Kunststoff lichtgrau 22 mm
Mobil:
Mobil
Bereifung:
4 x Lenkrollen 2 x mit Feststeller
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Fahrbar:
fahrbar
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
500
Tischhöhe mm ohne Platte:
698-963
Weitere Suchbegriffe: Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, packplatz höhenverstellbar, packplatz, krieg packtisch, Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN Spezial,MUTLIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig,fahrbar,mobil,mobiler Arbeitstisch,mobiler Tisch,Tisch fahrbar,fahrbarer Tisch,fahrbarer Arbeitstisch,Arbeitstisch fahrbar,Arbeitstisch mobil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,56*
€ 696,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,80*
€ 689,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,95*
€ 663,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,94*
€ 643,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,17*
€ 602,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4322.9006
ab € 507,18*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4322.7016
ab € 503,26*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4322.0001
ab € 506,46*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4322.5012
ab € 506,23*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4322.7035
ab € 506,76*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4322.6011
ab € 506,51*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4322.2001
ab € 506,52*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4322.3003
ab € 507,04*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4322.5021
ab € 506,36*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4332.9006
ab € 509,50*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4332.7016
ab € 513,36*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4332.5007
ab € 509,38*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4332.0001
ab € 512,00*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4332.5012
ab € 510,67*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK4332.7035
ab € 508,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.