Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtisch MULTIPLAN mobil mit PVC-Platte und 2 x Lenkrollen mit Feststeller, 2 x Bockrollen, BxTxH = 1250 x 800 x 720-985 mm, in Lichtblau RAL 5012 | PCK3393.5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packtisch MULTIPLAN mobil mit PVC-Platte und 2 x Lenkrollen mit Feststeller, 2 x Bockrollen, BxTxH = 1250 x 800 x 720-985 mm, in Lichtblau RAL 5012 | PCK3393.5012
Packtisch MULTIPLAN mobil mit PVC-Platte und 2 x Lenkrollen mit Feststeller, 2 x Bockrollen, BxTxH = 1250 x 800 x 720-985 mm, in Lichtblau RAL 5012 | PCK3393.5012
Packtisch MULTIPLAN mobil mit PVC-Platte und 2 x Lenkrollen mit Feststeller, 2 x Bockrollen, BxTxH = 1250 x 800 x 720-985 mm, in Lichtblau RAL 5012 | PCK3393.5012
Packtisch MULTIPLAN mobil mit PVC-Platte und 2 x Lenkrollen mit Feststeller, 2 x Bockrollen, BxTxH = 1250 x 800 x 720-985 mm, in Lichtblau RAL 5012 | PCK3393.5012
Artikel-Nr.:
     C9620-PCK3393.5012
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     PCK3393.5012
EAN/GTIN:
     4064577388653
Suchbegriffe:
PVC Platte
PVC Tafel
Packplatz
Packplätze
Packtisch MULTIPLAN mobil mit PVC-Platte und 2 x Lenkrollen mit Feststeller, 2 x Bockrollen, BxTxH = 1250 x 800 x 720-985 mm, in Lichtblau RAL 5012 | PCK3393.5012

Der Packtisch MULTIPLAN mobil in Lichtblau RAL 5012, 1250 mm breit und 800 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenarbeitstisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz.

Das besondere: Durch das Aufbau-Stecksystem können alle Aufbaukomponenten werkzeuglos schnell und einfach befestigt werden.

Der Packtisch ist mit 2 x Lenkrollen mit Feststeller, 2 x Bockrollen ausgestattet. Der Vorteil: Durch die Mobilität ist ein einfacher Wechsel des Arbeitsstandortes ohne Ab- und Aufbau möglich. Durch eine spezielle Anpassung des Gestells wird die Grundhöhe des Packtisches durch die Rollenausstattung nicht unerwünscht erhöht.

Der Packtisch MULTIPLAN mobil verfügt über eine hohe Teleskop-Klemmschrauben-Höhenverstellung von 698-963 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedlichste Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Die Tragkraft ist für einen mobilen Packtisch mit 500 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) sehr hoch! Der Tisch ist auch für hohe dynamischer Belastung - wie etwa das Absetzen von Werkstücken - in Produktion oder Montage bestens geeignet.

Das äußerst stabile selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 66 x 63 mm und 2 stabilen, 70 mm hohen Zargen. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012.

Die weißgraue PVC-Tischplatte 22 mm stark, 1250 mm breit und 800 mm tief, besteht aus einem homogenen, strapazierfähigem PVC-Belag, welcher auf einer E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt ist. Sie ist abriebfest, strapazierfähig, stoss- und schlagunempfindlich, sowie rutschhemmend. Außerdem weist sie eine gewisse chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Waschmittel sowie Öle und Fette auf. Die Tischplatte ist somit geeignet für mechanische Arbeiten in Montage und Fertigung.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Höhe mm:
720-985
Serienname:
MULTIPLAN mobil
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tischausführung:
Grundtisch
Tragkraft kg:
500
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
PVC Dekor weißgrau 22 mm
Mobil:
Mobil
Bereifung:
2 x Lenkrollen mit Feststeller, 2 x Bockrollen
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Fahrbar:
fahrbar
Breite mm:
1250
Tiefe mm:
800
Tischhöhe mm ohne Platte:
698-963
Weitere Suchbegriffe: Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, packplatz höhenverstellbar, packplatz, packtisch weiß, Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN Spezial,MUTLIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig,fahrbar,mobil,mobiler Arbeitstisch,mobiler Tisch,Tisch fahrbar,fahrbarer Tisch,fahrbarer Arbeitstisch,Arbeitstisch fahrbar,Arbeitstisch mobil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 621,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,53*
€ 885,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,77*
€ 881,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,68*
€ 827,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,48*
€ 790,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,74*
€ 739,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK3323.9006
ab € 524,85*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK3323.7016
ab € 524,89*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK3323.5007
ab € 523,39*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK3323.0001
ab € 522,30*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK3323.5012
ab € 525,37*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK3323.7035
ab € 525,40*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK3323.6011
ab € 522,90*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK3323.2001
ab € 526,55*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK3323.3003
ab € 523,16*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK3323.5021
ab € 524,78*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK3333.9006
ab € 530,55*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK3333.7016
ab € 532,49*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK3333.5007
ab € 531,61*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK3333.0001
ab € 529,22*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK3333.5012
ab € 530,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.