Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtisch-Grundgestell MULTIPLAN Standard ohne Tischplatte, BxTxH = 2000 x 794 x mm | PCK1180.6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packtisch-Grundgestell MULTIPLAN Standard ohne Tischplatte, BxTxH = 2000 x 794 x mm | PCK1180.6011
Packtisch-Grundgestell MULTIPLAN Standard ohne Tischplatte, BxTxH = 2000 x 794 x mm | PCK1180.6011
Packtisch-Grundgestell MULTIPLAN Standard ohne Tischplatte, BxTxH = 2000 x 794 x mm | PCK1180.6011
Artikel-Nr.:
     C9620-PCK1180.6011
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     PCK1180.6011
EAN/GTIN:
     4064577302376
Suchbegriffe:
Packtisch Grundeinheit
Packplatz
Packplätze
Packtisch
Packtisch-Grundgestell MULTIPLAN Standard ohne Tischplatte, BxTxH = 2000 x 794 x mm | PCK1180.6011

Das Gestell MULTIPLAN Standard in , 2000 mm breit und 794 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenarbeitstisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz.
Das besondere: Durch das Aufbau-Stecksystem können alle Aufbaukomponenten werkzeuglos schnell und einfach befestigt werden.
Das Arbeitstischgestell MULTIPLAN Standard verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch auch für hohe dynamischer Belastung - wie etwa das Absetzen von Werkstücken - in Produktion oder Montage bestens geeignet.
Die Punktlast ist abhängig von der Tischbreite.
  • Tischbreite bis 1000 mm = 700 kg
  • Tischbreite 1250 mm = 600 kg
  • Tischbreite ab 1500 = 500 kg
Das äußerst stabile selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 66 x 47 mm und 2 stabilen, 70 mm hohen Zargen sowie Kunststoff-Tellerfüßen zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in .

Das Grundgestell MULTIPLAN Standard kann jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbautischen zu einem Reihenarbeitsplatz erweitert werden.
Das Gestell wird ohne Tischplatte ausgeliefert. Sie können selbstverständlich das Gestell mit einer Platte Ihrer Wahl aus unserem reichhaltigen Angebot ergänzen oder das Gestell mit einer bereits bestehenden Tisch- oder Werkbankplatte kombinieren. Auch überstehende Platten sind möglich. Bitte fragen Sie im Zweifel an. Wir beraten Sie gern!

Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
698-816
Serienname:
MULTIPLAN Standard
Einsatzgebiet:
Versand+Verpackung
Tischausführung:
Grundtisch/Baukasten
Tragkraft kg:
800
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Ohne Platte
Tischhöhe mm ohne Platte:
698-816
Breite mm:
2000
Tiefe mm:
794
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,66*
€ 328,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,49*
€ 318,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,36*
€ 302,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,30*
€ 294,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,25*
€ 270,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK1020.0001
ab € 197,18*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK1020.2001
ab € 197,34*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK1020.3003
ab € 196,80*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK1020.5007
ab € 197,16*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK1020.5012
ab € 197,75*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK1020.5021
ab € 196,60*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK1020.6011
ab € 196,89*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK1020.7016
ab € 197,03*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK1020.7035
ab € 196,85*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK1020.9006
ab € 197,96*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK1030.0001
ab € 199,23*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK1030.2001
ab € 198,92*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK1030.3003
ab € 199,33*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK1030.5007
ab € 198,56*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
PCK1030.5012
ab € 199,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.