Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapeztisch uniDesk Colors mit Ahornplatte, Gestell Graugrün HF 0001, BxTxH = x x 720 mm | OMK2272.0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trapeztisch uniDesk Colors mit Ahornplatte, Gestell Graugrün HF 0001, BxTxH = x x 720 mm | OMK2272.0001
Trapeztisch uniDesk Colors mit Ahornplatte, Gestell Graugrün HF 0001, BxTxH = x x 720 mm | OMK2272.0001
Artikel-Nr.:
     C9620-OMK2272.0001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     OMK2272.0001
EAN/GTIN:
     4064577227532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trapeztisch
trapeztisch buche
trapeztisch
Trapeztisch uniDesk Colors mit Ahornplatte, Gestell Graugrün HF 0001, BxTxH = x x 720 mm | OMK2272.0001

Mitarbeitergerechte Sozialräume zeichnen sich durch eine entspannte Atmosphäre und den Wohlfühleffekt bei Ihren Mitarbeitern aus. Begünstigt wird dies auch durch eine entsprechende Abwechslung und Individualisierung, der durch die Mitarbeiter farblich flexibel ausgestatteten Räumen. Mit uniDesk Colors haben Sie eine große Farbauswahl, um Ihre gewünschte Raumgestaltung Realität werden zu lassen. Wir helfen Ihnen gerne hierbei!

Der uniDesk Trapeztisch mit Ahornplatte, 1400 mm breit und mm tief, verfügt über ein geschlossenes Vierkant-Stahlrohr-Rahmengestell. Das Gestell lässt sich leicht reinigen.

Standardmäßig ist der uniDesk Colors mit einer 25 mm starken Tischplatte ausgestattet, welche durch ihre robuste Bauweise auch grobmotorischen Handgriffen standhält. Dadurch ist er hervorragend für den Einsatz in Kantine, Besprechungs- und Aufenthaltsräumen geeignet.

Die Tragkraft des uniDesk beträgt bei gleichmäßiger Lastverteilung 150 kg. Das Gestell besteht aus 2 Quadratrohrrahmen 30x30x2 mm und 2 stabilen Rechteck-Zargen 40x25x2 mm. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Graugrün HF 0001.

Die Ahorn-Tischplatte 25 mm stark, mm breit und mm tief, besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Sozialraum/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
726-746
Tischausführung:
Trapeztisch
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Verstellgleiter
Tischhöhe mm ohne Platte:
701-721
Ausstattung:
Ohne
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Graugrün HF 0001
Breite mm:
1400
Einsatzgebiet:
Mehrzwecktisch
Tragkraft kg:
150
Plattenausführung:
Buche
Serienname:
UNIDESK
Weitere Suchbegriffe: Rechtecktisch,Besprechungstisch,Konferenztisch,Tischanlage,Klapptisch,Elypsentisch,Ovaltisch,Quadrattisch,Komplett-Angebot,Sitzecke,Sitzgruppe,Sozialraum,Kantinentisch,Pausenraum,Kantine,Vierkantrohr,Pausenraumeinrichtung,Kantineneinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,85*
€ 379,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,38*
€ 374,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,11*
€ 363,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,44*
€ 358,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,59*
€ 312,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
OMK1509
ab € 136,45*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
OMK1508
ab € 136,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.