Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrattisch uniDesk Colors mit Melaminplatte, Gestell Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH = x 800 x 720 mm | OMK2201.9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadrattisch uniDesk Colors mit Melaminplatte, Gestell Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH = x 800 x 720 mm | OMK2201.9006
Quadrattisch uniDesk Colors mit Melaminplatte, Gestell Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH = x 800 x 720 mm | OMK2201.9006
Artikel-Nr.:
     C9620-OMK2201.9006
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     OMK2201.9006
EAN/GTIN:
     4064577225415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Quadratischer Tisch
Quadrattisch
Quadrattisch uniDesk Colors mit Melaminplatte, Gestell Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH = x 800 x 720 mm | OMK2201.9006

Mitarbeitergerechte Sozialräume zeichnen sich durch eine entspannte Atmosphäre und den Wohlfühleffekt bei Ihren Mitarbeitern aus. Begünstigt wird dies auch durch eine entsprechende Abwechslung und Individualisierung, der durch die Mitarbeiter farblich flexibel ausgestatteten Räumen. Mit uniDesk Colors haben Sie eine große Farbauswahl, um Ihre gewünschte Raumgestaltung Realität werden zu lassen. Wir helfen Ihnen gerne hierbei!

Der uniDesk Quadrattisch mit Melaminplatte, 800 mm breit und 800 mm tief, verfügt über ein geschlossenes Vierkant-Stahlrohr-Rahmengestell. Das Gestell lässt sich leicht reinigen.

Standardmäßig ist der uniDesk Colors mit einer 25 mm starken Tischplatte ausgestattet, welche durch ihre robuste Bauweise auch grobmotorischen Handgriffen standhält. Dadurch ist er hervorragend für den Einsatz in Kantine, Besprechungs- und Aufenthaltsräumen geeignet.

Die Tragkraft des uniDesk beträgt bei gleichmäßiger Lastverteilung 150 kg. Das Gestell besteht aus 2 Quadratrohrrahmen 30x30x2 mm und 2 stabilen Rechteck-Zargen 40x25x2 mm. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Alusilber ähnlich RAL 9006.

Die lichtgraue Melamin-Tischplatte 25 mm stark, mm breit und mm tief, besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Sozialraum/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
726-746
Tischausführung:
Quadrattisch
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Verstellgleiter
Tischhöhe mm ohne Platte:
701-721
Ausstattung:
Ohne
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Alusilber ähnlich RAL 9006
Tiefe mm:
800
Breite mm:
800
Einsatzgebiet:
Mehrzwecktisch
Tragkraft kg:
150
Plattenausführung:
Melamin
Serienname:
UNIDESK
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch 80x80, quadratischer tisch, konferenztisch melaminharzbeschichtet, Rechtecktisch,Besprechungstisch,Konferenztisch,Tischanlage,Klapptisch,Elypsentisch,Ovaltisch,Quadrattisch,Komplett-Angebot,Sitzecke,Sitzgruppe,Sozialraum,Kantinentisch,Pausenraum,Kantine,Vierkantrohr,Pausenraumeinrichtung,Kantineneinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,74*
€ 199,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,80*
€ 194,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,44*
€ 186,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,30*
€ 183,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
OMK1509
ab € 137,35*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
OMK1508
ab € 136,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.