Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Arbeitstisch MULTIPLAN mobil mit Aufbausäulen und Kunststoff-Tischplatte, B x T 1500 x 800 mm, Lochplatte und Ablagekonsole in Alusilber... | MPK5039.9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplett-Arbeitstisch MULTIPLAN mobil mit Aufbausäulen und Kunststoff-Tischplatte, B x T 1500 x 800 mm, Lochplatte und Ablagekonsole in Alusilber... | MPK5039.9006
Komplett-Arbeitstisch MULTIPLAN mobil mit Aufbausäulen und Kunststoff-Tischplatte, B x T 1500 x 800 mm, Lochplatte und Ablagekonsole in Alusilber... | MPK5039.9006
Komplett-Arbeitstisch MULTIPLAN mobil mit Aufbausäulen und Kunststoff-Tischplatte, B x T 1500 x 800 mm, Lochplatte und Ablagekonsole in Alusilber... | MPK5039.9006
Artikel-Nr.:
     C9620-MPK5039.9006
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     MPK5039.9006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekonsole
Ablagetablar System-Arbeitsplatz
Aufbausäulen
Aufbausäulen Systemarbeitsplatz
Komplett-Arbeitstisch MULTIPLAN mobil mit Aufbausäulen und Kunststoff-Tischplatte, B x T 1500 x 800 mm, Lochplatte und Ablagekonsole in Alusilber... | MPK5039.9006

Exklusiv nur bei KRIEG! Der mobile Arbeitstisch MULTIPLAN findet seinen Einsatzzweck an ständig wechselnden Arbeitsstandorten innerhalb eines Unternehmens. Durch das Verschieben des Arbeitstisches dank der 2 Lenkrollen mit Feststeller sowie 2 Bockrollen ist der Arbeitsplatz schnell umpositioniert. Profitieren Sie weiterhin auch von der Flexibilität des innovativen Aufbaustecksystems.
Mobiler Arbeitstisch für den schnellen Wechsel des Einsatzortes ohne Grundhöhenveränderung!Mobilität bei den Arbeitstischen gibt Ihnen mehr Freiraum bei einer Anpassung an sich veränderten Rahmenbedingungen. Unser mobiler Arbeitstisch MULTIPLAN geht aber noch einen Schritt weiter. Profitieren Sie von folgenden Vorteilen:
  • Einfacher Wechsel des Arbeitsstandortes - kein Ab und Aufbau der Arbeitstische notwendig
  • Keine unverwünschte Veränderung der Grundhöhe - Starthöhe bleibt bei 698 mm auch bei Einsatz von Rollen
  • Mobiler Arbeitstisch mit einer hohen Tragkraft von 500 kg
  • Tischmaße B x T: 1500 x 800 mm
Innovatives Aufbaustecksystem!Dank des innovativem Aufbau-Stecksystem werden alle Aufbauportalkomponenten werkzeuglos schnell und einfach montiert. Dies spart Zeit und Geld und hilft auch bei der individuellen Komponentenausrichtung für unterschiedliche Mitarbeiter wie etwa im Schichtbetrieb. Somit ist eine gesundheitsschonende Körperhaltung während des Arbeitsprozesses gewährleistet. Im Falle einer Umrüstung des Arbeitsplatzes ist eine Umpositionierung der Komponenten schnell durchgeführt.

Der Arbeitstisch wird in vielen Einsatzbereichen eingesetzt:

  • Werkstatt
  • Montage
  • Fertigung
  • Versand
  • Prüfung
  • Stabiler, ergonomischer und höheneinstellbarer Arbeitstisch:Die hervorragende Stabilität verdankt der mobile MULTIPLAN Grundarbeitstisch seiner selbsttragendem C-Profil-Gestellkonstruktion mit 2 Stahlrahmen im C-Profil 66x63 mm und 70 mm hohen Zargen. Dies gewährleistet auch eine hohe Stabilität bei dynamischer Krafteinwirkung - beispielsweise ein Absetzen von Werkstücken auf die Arbeitsfläche. Über eine hohe Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 698-963 mm plus Tischplattenstärke kann die Arbeitshöhe stufenlos angepasst werden. So wird auch bei Mitarbeitern- oder Aufgabenwechsel ein optimaler und ergonomischer Arbeitsplatz gewährleistet.
    Rollenausstattung nach Wahl!
    Der Arbeitstisch MULTIPLAN zeichnet sich durch eine Tragkraft von 500 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung aus.
    Tischplattenausführung:Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte 22 mm stark, besteht aus pflegeleichten Melamin Laminaten auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Die Kunststoff-Tischplatte ist abrieb-, stoß- und kratzfest sowie blendfrei und strapazierfähig. Die Tischplatte ist geeignet für leichte Montage- und Laborarbeiten ohne höhrere chemische und mechanische Anforderungen.

    Sie erhalten den Arbeitstisch MULTIPLAN darüber hinaus noch mit zwei Aufbausäulen in Lichtgrau RAL 7035 (Nutzhöhe 720 mm), einer neigbaren Ablagekonsole mit einer Tragkraft von 60 kg (Nutztiefe 345 mm) in Alusilber ähnlich RAL 9006 sowie einer Werkzeuglochplatte im 38 mm Raster mit einer Tragkraft von 60 kg (Nutzhöhe 342 mm) in Alusilber ähnlich RAL 9006.<
    Weitere Informationen:
    Farbe:
    Alusilber ähnlich RAL 9006
    Einsatzbereich:
    Betrieb
    Fahrbar:
    fahrbar
    Höhe mm:
    720-985
    Tischausführung:
    Grundtisch
    Reihentisch möglich:
    Reihentische nicht möglich
    Art der Höhenverstellung:
    Mit Höhenverstellung
    Plattenausführung:
    Kunststoff, lichtgrau 22 mm
    Tischhöhe mm ohne Platte:
    698-963
    Ausstattung:
    2 Aufbausäulen, Werkzeug-Lochplatte, Neigbare Ablagekonsolen
    Breite mm:
    1500
    Tiefe mm:
    800
    Serienname:
    MULTIPLAN
    Einsatzgebiet:
    Werkstatt/Montage+Fertigung
    Tragkraft kg:
    500
    Weitere Suchbegriffe: Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, lochplatte 650xb1500mm, lochplatte, adb lochplatte, Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN Spezial,MUTLIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig,fahrbar,mobil,mobiler Arbeitstisch,mobiler Tisch,Tisch fahrbar,fahrbarer Tisch,fahrbarer Arbeitstisch,Arbeitstisch fahrbar,Arbeitstisch mobil
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.128,12*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.284,84*
    € 1.528,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.278,10*
    € 1.520,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.220,69*
    € 1.452,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.179,59*
    € 1.403,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.128,12*
    € 1.342,46
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    ZBK3905.9006
    ab € 69,81*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    ZBK3906.9006
    ab € 73,25*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    ZBK3907.9006
    ab € 75,71*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    ZBK3908.9006
    ab € 80,76*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    ZBK3904.9006
    ab € 66,34*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    ZBK3905.7016
    ab € 69,69*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    ZBK3906.7016
    ab € 73,02*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    ZBK3907.7016
    ab € 75,25*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    ZBK3908.7016
    ab € 80,63*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    ZBK3904.7016
    ab € 66,30*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    ZBK3905.5007
    ab € 69,52*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    ZBK3906.5007
    ab € 73,20*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    ZBK3907.5007
    ab € 75,55*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    ZBK3908.5007
    ab € 80,99*
    Zubehör
    KRIEG Industriegeräte
    ZBK3904.5007
    ab € 66,34*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.