Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauarbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat mit PVC-Platte, BxTxH = 2500 x 1000 x 720-1127 mm, in Lichtgrau RAL 7035 | MPK4223.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauarbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat mit PVC-Platte, BxTxH = 2500 x 1000 x 720-1127 mm, in Lichtgrau RAL 7035 | MPK4223.7035
Anbauarbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat mit PVC-Platte, BxTxH = 2500 x 1000 x 720-1127 mm, in Lichtgrau RAL 7035 | MPK4223.7035
Anbauarbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat mit PVC-Platte, BxTxH = 2500 x 1000 x 720-1127 mm, in Lichtgrau RAL 7035 | MPK4223.7035
Anbauarbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat mit PVC-Platte, BxTxH = 2500 x 1000 x 720-1127 mm, in Lichtgrau RAL 7035 | MPK4223.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-MPK4223.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     MPK4223.7035
EAN/GTIN:
     4045916722703
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch höhenverstellbar tiefe...
arbeitstisch höhenverstellbar
Anbauarbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat mit PVC-Platte, BxTxH = 2500 x 1000 x 720-1127 mm, in Lichtgrau RAL 7035 | MPK4223.7035

Der Arbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat in Lichtgrau RAL 7035, 2500 mm breit und 1000 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenarbeitstisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz.

Das besondere: Durch das Aufbau-Stecksystem können alle Aufbaukomponenten werkzeuglos schnell und einfach befestigt werden.

Der Arbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat verfügt über eine sehr hohe Teleskop-Klemmschrauben-Höhenverstellung von 698-1105 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedlichste Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 500 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch auch für hohe dynamischer Belastung - wie etwa das Absetzen von Werkstücken - in Produktion oder Montage bestens geeignet.

Die Punktlast ist abhängig von der Tischbreite.
  • Tischbreite bis 1000 mm = 900 kg
  • Tischbreite 1250 mm = 800 kg
  • Tischbreite ab 1500 = 500 kg
Das äußerst stabile selbsttragende Gestell besteht aus 1 Stahlprofilrahmen 66 x 63 mm und 1 stabile, 70 mm hohe Zarge sowie Kunststoff-Tellerfüße zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035.

Der Anbauarbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat dient dem Anbau an Grundarbeitstischen und kann selbst jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbautischen zu einem Reihenarbeitsplatz erweitert werden.

Die weißgraue PVC-Tischplatte 22 mm stark, 2500 mm breit und 1000 mm tief, besteht aus einem homogenen, strapazierfähigem PVC-Belag, welcher auf einer E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt ist. Sie ist abriebfest, strapazierfähig, stoss- und schlagunempfindlich, sowie rutschhemmend. Außerdem weist sie eine gewisse chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Waschmittel sowie Öle und Fette auf. Die Tischplatte ist somit geeignet für mechanische Arbeiten in Montage und Fertigung.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Als Zubehör
Höhe mm:
720-1127
Tischausführung:
Anbautisch
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
PVC Dekor weißgrau 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
698-1105
Serienname:
MULTIPLAN Spezial Großformat
Tragkraft kg:
500
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Breite mm:
2500
Tiefe mm:
1000
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch, Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN Spezial,MUTLIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 540,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,76*
€ 744,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,46*
€ 735,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,66*
€ 720,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,57*
€ 695,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,22*
€ 642,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ELK0033.7035
ab € 379,05*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ELK0055.7035
ab € 336,99*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ELK0034.7035
ab € 414,08*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1002.9006
ab € 437,88*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1002.7016
ab € 436,20*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1002.7035
ab € 435,63*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1002.5007
ab € 435,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1002.0001
ab € 436,12*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1002.5012
ab € 435,74*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1002.0002
ab € 436,84*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1002.6011
ab € 437,65*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1002.2001
ab € 438,41*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1002.3003
ab € 434,36*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1002.5021
ab € 437,70*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1000.9006
ab € 428,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.