Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauarbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat mit Blechbelagplatte, BxTxH = 2000 x 1200 x 720-1127 mm, in Anthrazit RAL 7016 | MPK4204.7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauarbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat mit Blechbelagplatte, BxTxH = 2000 x 1200 x 720-1127 mm, in Anthrazit RAL 7016 | MPK4204.7016
Anbauarbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat mit Blechbelagplatte, BxTxH = 2000 x 1200 x 720-1127 mm, in Anthrazit RAL 7016 | MPK4204.7016
Anbauarbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat mit Blechbelagplatte, BxTxH = 2000 x 1200 x 720-1127 mm, in Anthrazit RAL 7016 | MPK4204.7016
Artikel-Nr.:
     C9620-MPK4204.7016
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     MPK4204.7016
EAN/GTIN:
     4045916721690
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch höhenverstellbar
arbeitstisch
Anbauarbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat mit Blechbelagplatte, BxTxH = 2000 x 1200 x 720-1127 mm, in Anthrazit RAL 7016 | MPK4204.7016

Der Arbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat in Anthrazit RAL 7016, 2000 mm breit und 1200 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenarbeitstisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz.

Das besondere: Durch das Aufbau-Stecksystem können alle Aufbaukomponenten werkzeuglos schnell und einfach befestigt werden.

Der Arbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat verfügt über eine sehr hohe Teleskop-Klemmschrauben-Höhenverstellung von 698-1105 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedlichste Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 600 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch auch für hohe dynamischer Belastung - wie etwa das Absetzen von Werkstücken - in Produktion oder Montage bestens geeignet.

Die Punktlast ist abhängig von der Tischbreite.
  • Tischbreite bis 1000 mm = 900 kg
  • Tischbreite 1250 mm = 800 kg
  • Tischbreite ab 1500 = 500 kg
Das äußerst stabile selbsttragende Gestell besteht aus 1 Stahlprofilrahmen 66 x 63 mm und 1 stabile, 70 mm hohe Zarge sowie Kunststoff-Tellerfüße zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Anthrazit RAL 7016.

Der Anbauarbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat dient dem Anbau an Grundarbeitstischen und kann selbst jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbautischen zu einem Reihenarbeitsplatz erweitert werden.

Die Blechbelag-Tischplatte, 22 mm stark, 2000 mm breit und 1200 mm tief, besteht aus sendzimierverzinktem 1,5 mm starkem Feinblech welches auf einer E-1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte aufgezogen ist. Die Längsseiten sind U-förmig abgekantet. Sie ist abrieb-, stoß- und schlagfest, widerstandsfähig, hitze-/lötzinn- sowie öl- und fettbeständig. Folglich ist die Blechbelag-Tischplatte für mechanische Arbeiten mit schweren, kantigen, heißen oder öligen Arbeitsmaterialien wie z.B. in Kfz-Werkstätten, Lackierereien, bei Schweißarbeiten sowie im Stahl-, Maschinen- und Metallbau geeignet.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Als Zubehör
Höhe mm:
720-1127
Tischausführung:
Anbautisch
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Blechbelag verzinkt 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
698-1105
Serienname:
MULTIPLAN Spezial Großformat
Tragkraft kg:
600
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Farbe:
Anthrazit RAL 7016
Breite mm:
2000
Tiefe mm:
1200
Weitere Suchbegriffe: krieg arbeitstisch, Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN Spezial,MUTLIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 591,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,66*
€ 809,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,42*
€ 803,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,31*
€ 790,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,65*
€ 762,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,70*
€ 704,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1008.9006
ab € 441,12*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1008.7016
ab € 444,38*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1008.5007
ab € 441,44*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1008.0001
ab € 442,98*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1008.5012
ab € 442,50*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1008.7035
ab € 440,78*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1008.0002
ab € 443,78*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1008.2001
ab € 442,35*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1008.3003
ab € 441,09*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1008.5021
ab € 443,08*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1008.6011
ab € 444,15*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1006.9006
ab € 433,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1006.7016
ab € 432,17*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1006.5007
ab € 434,88*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1006.0001
ab € 432,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.