Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauarbeitstisch MULTIPLAN Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1500 x 800 x 720-1127 mm, in Graugrün HF 0001 | MPK4124.0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauarbeitstisch MULTIPLAN Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1500 x 800 x 720-1127 mm, in Graugrün HF 0001 | MPK4124.0001
Anbauarbeitstisch MULTIPLAN Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1500 x 800 x 720-1127 mm, in Graugrün HF 0001 | MPK4124.0001
Anbauarbeitstisch MULTIPLAN Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1500 x 800 x 720-1127 mm, in Graugrün HF 0001 | MPK4124.0001
Artikel-Nr.:
     C9620-MPK4124.0001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     MPK4124.0001
EAN/GTIN:
     4045916716887
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch 1500x800x760-1080mm
arbeitstisch höhenverstellbar
Anbauarbeitstisch MULTIPLAN Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1500 x 800 x 720-1127 mm, in Graugrün HF 0001 | MPK4124.0001

Der Arbeitstisch MULTIPLAN Spezial in Graugrün HF 0001, 1500 mm breit und 800 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenarbeitstisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz.

Das besondere: Durch das Aufbau-Stecksystem können alle Aufbaukomponenten werkzeuglos schnell und einfach befestigt werden.

Der Arbeitstisch MULTIPLAN Spezial verfügt über eine sehr hohe Teleskop-Klemmschrauben-Höhenverstellung von 698-1105 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedlichste Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 1000 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch auch für hohe dynamischer Belastung - wie etwa das Absetzen von Werkstücken - in Produktion oder Montage bestens geeignet.

Die Punktlast ist abhängig von der Tischbreite.
  • Tischbreite bis 1000 mm = 900 kg
  • Tischbreite 1250 mm = 800 kg
  • Tischbreite ab 1500 = 500 kg
Das äußerst stabile selbsttragende Gestell besteht aus 1 Stahlprofilrahmen 66 x 63 mm und 1 stabile, 70 mm hohe Zarge sowie Kunststoff-Tellerfüße zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Graugrün HF 0001.

Der Anbauarbeitstisch MULTIPLAN Spezial dient dem Anbau an Grundarbeitstischen und kann selbst jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbautischen zu einem Reihenarbeitsplatz erweitert werden.

Die Blechbelag-Tischplatte, 22 mm stark, 1500 mm breit und 800 mm tief, besteht aus sendzimierverzinktem 1,5 mm starkem Feinblech welches auf einer E-1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte aufgezogen ist. Die Längsseiten sind U-förmig abgekantet. Sie ist abrieb-, stoß- und schlagfest, widerstandsfähig, hitze-/lötzinn- sowie öl- und fettbeständig. Folglich ist die Blechbelag-Tischplatte für mechanische Arbeiten mit schweren, kantigen, heißen oder öligen Arbeitsmaterialien wie z.B. in Kfz-Werkstätten, Lackierereien, bei Schweißarbeiten sowie im Stahl-, Maschinen- und Metallbau geeignet.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Mit Zubehör
Höhe mm:
720-1127
Serienname:
MULTIPLAN Spezial
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tischausführung:
Anbautisch
Tragkraft kg:
1000
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Blechbelag verzinkt 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
698-1105
Farbe:
Graugrün HF 0001
Breite mm:
1500
Tiefe mm:
800
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch, Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN Spezial,MUTLIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,50*
€ 517,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,74*
€ 511,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,28*
€ 500,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,41*
€ 487,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,10*
€ 433,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8046.0001
ab € 473,31*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.9006
ab € 442,87*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.7016
ab € 445,29*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.5007
ab € 442,82*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.0001
ab € 444,24*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.5012
ab € 444,37*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.7035
ab € 446,05*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.6011
ab € 443,74*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.2001
ab € 445,63*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.3003
ab € 445,74*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8044.5021
ab € 444,14*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.9006
ab € 453,99*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.7016
ab € 454,85*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.5007
ab € 456,91*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8045.0001
ab € 454,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.