Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Gerätebrücke für CANTOLAB Arbeitstische mit Tischbreite 1600 mm, BxTxH = 1438 x 500 x 25 mm | LZK8785.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Gerätebrücke für CANTOLAB Arbeitstische mit Tischbreite 1600 mm, BxTxH = 1438 x 500 x 25 mm | LZK8785.7035
ESD-Gerätebrücke für CANTOLAB Arbeitstische mit Tischbreite 1600 mm, BxTxH = 1438 x 500 x 25 mm | LZK8785.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-LZK8785.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LZK8785.7035
EAN/GTIN:
     4045916662191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätebrücke
ESD-Gerätebrücke für CANTOLAB Arbeitstische mit Tischbreite 1600 mm, BxTxH = 1438 x 500 x 25 mm | LZK8785.7035

Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik tendiert zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, so dass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden.

Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend kommt hinzu, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen.

Die ESD-Gerätebrücke für alle CANTOLAB Arbeitstische dient zur Ablage von Prüf- und Messgeräten, sonstigen Kleinteilen und Materialien auf zweiter Arbeitsebene. So sind die Geräte immer griffbereit, langwieriges Suchen entfällt. Die ESD-Gerätebrücke ist stufenlos in der Tiefe einstellbar, somit kann die Gerätebrücke individuell an die Lagerkomponenten ausgerichtet werden. Selbstredend bringt diese Eigenschaft auch auf ergonomischer Basis Vorteile mit sich. Sichtfelder und Greifweiten lassen sich von Person zu Person oder von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz beliebig verändern. Auch lässt sich der Arbeitsraum im Falle einer Bearbeitung großvolumiger Werkstücke leicht anpassen.

Die Gesamtbreite der ESD-Gerätebrücke beträgt 1438 mm. Sie hat eine Gesamttiefe von 502 mm, wobei die Nutztiefe 500 mm beträgt und eine Gesamthöhe von 25 mm. Sie besteht aus einer elektrisch leitfähigen Melaminharzbeschichtung auf volumenleitfähiger E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Außerdem verfügt Sie über 2 Stahlhalterungen in lichtgrau. Die Einbauhöhe der Gerätebrücke beträgt 82 mm. Befestigt wird die Gerätebrücke an Alu-Aufbauportalen.

Die Belastbarkeit liegt bei 35 kg.
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Produkttyp:
Gerätebrücke
Serienname:
UNIVERSAL/CANTOLAB
Befestigung an:
Alu-Aufbauportal
Verwendung an:
CANTOLAB
Leitfähig:
Leitfähig
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
82
Tragkraft kg:
75
Tiefe mm:
502
Komponentenbreite mm:
1438
Breite mm:
1600
Nutztiefe mm:
500
Weitere Suchbegriffe: leitfähige Gerätebrücke,Gerätebrücke,leitfähiges Ablageboard,leitfähige Ablagekonsole,leitfähiges Neigbares Ablageboard,Aufbauten leitfähig,leitfähiger Aufbau,leitfähige Aufbauportale,leitfähiges Aufbauportal,leitfähige Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente leitfähig,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Arbeitsplatz leitfähig,Tisch leitfähig,Tischsystem leitfähig,Werkbank leitfähig,Komplettsystem leitfähig,Leitfähiger Arbeitsplatz,Leitfähiger Tisch,Leitfähiges Tischsystem,Leitfähige Werkbank,Leifähiges Komplettsystem,Hobeltisch leitfähig,leitfähiger Laborarbeitstisch,leitfähiger Prüfarbeitstisch,leitfähiger Prüfarbeitsplatz,leitfähiger Laborarbeitsplatz,leitfähiger Systemarbeitsplatz,Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,CANTOLAB Spezial,CANTOLAB,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,49*
€ 319,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,99*
€ 312,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,37*
€ 299,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,90*
€ 297,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,34*
€ 261,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8772.7035
ab € 181,03*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8782.7035
ab € 189,31*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8773.7035
ab € 184,98*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8783.7035
ab € 193,87*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8774.7035
ab € 202,87*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8784.7035
ab € 216,00*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8775.7035
ab € 206,58*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8776.7035
ab € 222,94*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8786.7035
ab € 233,23*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8777.7035
ab € 240,82*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8787.7035
ab € 252,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.