Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbauportal mit Ausleger für UNIVERSAL ESD Standard Grundtische, Nutzhöhe 1500 mm | LUK1225.6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbauportal mit Ausleger für UNIVERSAL ESD Standard Grundtische, Nutzhöhe 1500 mm | LUK1225.6011
Aufbauportal mit Ausleger für UNIVERSAL ESD Standard Grundtische, Nutzhöhe 1500 mm | LUK1225.6011
Artikel-Nr.:
     C9620-LUK1225.6011
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LUK1225.6011
EAN/GTIN:
     4064577433278
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
Aufbausäulen
Aufbausäulen Systemarbeitsplatz
Aufbauportal mit Ausleger für UNIVERSAL ESD Standard Grundtische, Nutzhöhe 1500 mm | LUK1225.6011

Aufbauportale machen einen Arbeitstisch erst zu einem voll ausgebauten Arbeitsplatz. Nutzen Sie den Arbeitsbereich über der Tischplatte für Werkzeuge, Geräte oder einer Arbeitsplatzbeleuchtung. Dadurch entsteht eine Einheit in der rationell und ergonomisch gearbeitet werden kann.

Das Aufbauportal mit einer Nutzhöhe von 1500 mm, bei einer Gesamthöhe von 2100 mm, kann an allen Arbeitstischen UNIVERSAL ESD Standard mit einer Tischbreite von 1250 mm und ab einer Tischtiefe von 800 mm verwendet werden.

Das komplette Aufbauportal besteht aus 2 Aufbausäulen, einer Querstabilisierungsstrebe, 2 Schienenbahn-Auslegern, sowie einer Schienenbahn-Laufschiene für die Befestigung von Werkzeugen, Geräten oder von Arbeitsplatzbeleuchtungen.

Das in Resedagrün RAL 6011 hochwertig pulverbeschichtete Aufbauportal ist aus dreiseitig im 30 mm Raster gelochtem Profilstahl gefertigt. Es dient zur Befestigung von Aufbaukomponenten z.B. Lochplatten, Schlitzplatten, Ablagekonsolen etc. Diese können im 30 mm Raster höhenverstellt werden.

Belastbar ist das Aufbauportal mit 120 kg. Der Schienenbahnausleger hat eine Tiefe von 700 mm. Bei Auslegertiefe 350 mm ist der Ausleger mit 40 kg belastbar, bei Auslegertiefe 680 mm mit 25 kg. Das Aufbauportal verfügt über eine Nutzhöhe von 1500 mm, eine Komponentenbreite von 1246 mm und eine Tiefe von 55 mm. Die einzelnen Aufbausäulen haben hierbei eine Breite von 60 mm (Maßangaben inklusive Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen).

Das Aufbauportal UNIVERSAL ESD Standard Grundportal kann jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbauportalen erweitert werden (Anbauportal UNIVERSAL ESD Standard Produkt-Nummer: LUK1230.6011).
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Produkttyp:
Aufbauportale mit Ausleger
Nutzhöhe mm:
1500
Für Tischausführung:
Grundtisch
Serienunabhängig:
Serienabhängig
Verkaufseinheit:
Stück
Farbe:
Resedagrün RAL 6011
Serienname:
UNIVERSAL ESD Standard
Komponentenbreite mm:
1246
Für Tischbreite mm:
1250
Weitere Suchbegriffe: aufbau arbeitstisch, Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL Spezial,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,65*
€ 630,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,67*
€ 624,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,61*
€ 612,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,83*
€ 591,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,36*
€ 538,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LUK1224.2001
ab € 444,46*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LUK1224.3003
ab € 444,84*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LUK1224.5007
ab € 441,60*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LUK1224.5012
ab € 444,13*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LUK1224.5021
ab € 444,43*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LUK1224.6011
ab € 443,20*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LUK1224.7016
ab € 444,77*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LUK1224.7035
ab € 441,13*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LUK1224.9006
ab € 442,95*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LUK1225.2001
ab € 452,56*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LUK1225.3003
ab € 452,33*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LUK1225.5007
ab € 448,69*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LUK1225.5012
ab € 451,06*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LUK1225.5021
ab € 450,40*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LUK1225.7016
ab € 452,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.