Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial Anbautisch mit Kautschukplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 722-1022 mm | LMK8003.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial Anbautisch mit Kautschukplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 722-1022 mm | LMK8003.7035
ESD-Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial Anbautisch mit Kautschukplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 722-1022 mm | LMK8003.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-LMK8003.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LMK8003.7035
EAN/GTIN:
     4064577181032
Suchbegriffe:
Anbau-Arbeitstisch
Arbeitstisch Anbautisch
ESD Arbeitstisch
esd arbeitstisch krieg
ESD-Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial Anbautisch mit Kautschukplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 722-1022 mm | LMK8003.7035

MULTIPLAN ESD Spezial Anbautisch
BxTxH 1000 x 600 x 720-1127 mm
Teleskop-Klemmschrauben-Höhenverstellung
Kautschuk platingrau leitfähig
Gestellgröße: 1000 x 594 x 698-1105 mm
Gestellfarbe: lichtgrau RAL 7035 leitfähig
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Tischausführung:
Anbautisch
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Kautschuk platingrau 22 mm, leitfähig
Tischhöhe mm ohne Platte:
698-1105
Höhe mm:
720-1127
Leitfähig:
Leitfähig
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Arbeitstisch
Serienname:
MULTIPLAN Spezial
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
1000
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
600
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch anbautisch, Arbeitsplatz leitfähig,Tisch leitfähig,Tischsystem leitfähig,Werkbank leitfähig,Komplettsystem leitfähig,Leitfähiger Arbeitsplatz,Leitfähiger Tisch,Leitfähiges Tischsystem,Leitfähige Werkbank,Leifähiges Komplettsystem,Hobeltisch leitfähig,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN Spezial,MULTIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,63*
€ 619,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,55*
€ 613,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,25*
€ 598,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,22*
€ 579,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,85*
€ 530,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8003.2001
ab € 446,73*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8003.3003
ab € 448,53*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8003.5007
ab € 448,42*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8003.5012
ab € 447,57*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8003.5021
ab € 446,05*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8003.6011
ab € 445,48*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8003.7016
ab € 445,17*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8003.9006
ab € 445,67*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8013.2001
ab € 525,51*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8013.3003
ab € 528,09*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8013.5007
ab € 525,35*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8013.5012
ab € 529,05*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8013.5021
ab € 526,56*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8013.6011
ab € 530,15*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8013.7016
ab € 528,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.