Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbarer Kleiderhaken für MULTIPLAN ESD Arbeitstische, Befestigung links, in Wasserblau RAL 5021 | LMK1569.5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckbarer Kleiderhaken für MULTIPLAN ESD Arbeitstische, Befestigung links, in Wasserblau RAL 5021 | LMK1569.5021
Steckbarer Kleiderhaken für MULTIPLAN ESD Arbeitstische, Befestigung links, in Wasserblau RAL 5021 | LMK1569.5021
Artikel-Nr.:
     C9620-LMK1569.5021
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LMK1569.5021
EAN/GTIN:
     4064577424870
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Steckbarer Kleiderhaken für MULTIPLAN ESD Arbeitstische, Befestigung links, in Wasserblau RAL 5021 | LMK1569.5021

Kleiderhaken sind eine kleine Arbeitshilfe zur Aufbewahrung von Arbeitskleidung direkt am Arbeitsplatz. Sie sind für MULTIPLAN ESD Arbeitstische gedacht.

Direkter Zugriff auf Ihre Arbeitskleidung: Die Aufbewahrung von Arbeitskleidungen am Arbeitsplatz kann helfen, wenn Sie über keinen Arbeitnehmer-Spindbereich verfügen. So lässt sich der Arbeitsplatz personalisieren. Die Arbeitsmittel sind komplett und mögliche unnötige Arbeitswege können vermieden werden.

Es lassen sich bis zu 3 Bekleidungsstücke am Aufbauportal befestigen. Der Kleiderhaken wird so auch eine Mehrpersonennutzung des Arbeitsplatzes gerecht. Der Kleiderhaken wird per schneller Steckmontage am Aufbauportal befestigt. Es empfiehlt sich hierbei eine seitliche Befestigung in oberen Portalbereichen um eine ergonomische Zugriff zu gewährleisten und die Arbeitskleidung vor Schmutz zu schützen.

Der Kleiderhaken ist aus Stahlblech gefertigt, links hakbar und in Wasserblau RAL 5021 hochwertig pulverbeschichtet.
Er hat eine Breite x Tiefe x Höhe von 150 x 2 x 110 mm.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kleiderhaken
Höhe mm:
110
Breite mm:
150
Tiefe mm:
2
Serienname:
MULTIPLAN ESD
Befestigung an:
Tischgestell
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Leitfähig:
Leitfähig
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Wasserblau RAL 5021
Befestigung:
links
Weitere Suchbegriffe: kleiderhaken garderobenhaken, garderobenhaken, Kleiderhaken,Garderobe,Kleiderhalter,Ablage,Ablagekonsole,Ablageboard,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Systemarbeitsplatz,Leichte Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Tisch,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,MUTLIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,C-Profil,Stahlprofilrahmen,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1569.9006
ab € 14,86*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1569.7016
ab € 14,87*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1569.5007
ab € 14,85*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1569.5012
ab € 14,86*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1569.7035
ab € 14,85*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1569.6011
ab € 14,86*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1569.2001
ab € 14,85*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1569.3003
ab € 14,85*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1570.9006
ab € 14,86*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1570.7016
ab € 14,84*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1570.5007
ab € 14,85*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1570.5012
ab € 14,84*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1570.7035
ab € 14,84*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1570.6011
ab € 14,84*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1570.2001
ab € 14,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.