Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Alu-Aufbauportale mit Ausleger für CANTOLAB Arbeitstische mit Tischbreite = 1500 mm | LCK8313.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Alu-Aufbauportale mit Ausleger für CANTOLAB Arbeitstische mit Tischbreite = 1500 mm | LCK8313.7035
ESD-Alu-Aufbauportale mit Ausleger für CANTOLAB Arbeitstische mit Tischbreite = 1500 mm | LCK8313.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-LCK8313.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LCK8313.7035
EAN/GTIN:
     4045916625639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
Aufbausäulen
Aufbausäulen Systemarbeitsplatz
ESD-Alu-Aufbauportale mit Ausleger für CANTOLAB Arbeitstische mit Tischbreite = 1500 mm | LCK8313.7035

Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik tendiert zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, so dass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden.

Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend kommt hinzu, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen.

Aufbauportale machen einen Arbeitstisch erst zu einem voll ausgebauten Arbeitsplatz. Nutzen Sie den Arbeitsbereich über der Tischplatte für Werkzeuge, Geräte oder einer Arbeitsplatzbeleuchtung. Dadurch entsteht eine Einheit in der rationell und ergonomisch gearbeitet werden kann. Aufbauportalkomponenten lassen sich durch das Nut-System schnell befestigen und flexibel in der Höhe positionieren. Durch dieses System kann an 4 Seiten angebaut werden.

Das ESD-Aufbauportal mit einer Nutzhöhe von 1500 mm, bei einer Gesamthöhe von 1950 mm, kann an allen CANTOLAB ESD-Arbeitstischen mit einer Tischbreite von 1500 mm verwendet werden. Das komplette Aufbauportal besteht aus 2 Aufbausäulen und einer Querstabilisierungsstrebe sowie 2 Schienenbahn-Auslegern und einer in lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichteten Schienenbahn-Laufschiene für die Befestigung von Werkzeugen, Geräten oder von Arbeitsplatzbeleuchtungen. Das ESD-Aufbauportal ist aus natur eloxiertem Aluminium-Profil 45 x 45 mm gefertigt. Es dient zur Befestigung von Aufbaukomponenten z.B. Lochplatten, Schlitzplatten, Ablagekonsolen etc. Die Komponenten sind stufenlos höhenverstellbar.

Belastbar ist das ESD-Aufbauportal mit 100 kg.

Der Schienenbahnausleger hat eine Tiefe von 655 mm. Bei Auslegertiefe 225 mm ist der Ausleger mit 35 kg, bei Auslegertiefe 325 mm mit 30 kg, bei 455 mm mit 25 kg, bei Auslegertiefe 655 mm mit 20 kg belastbar. Das ESD-Aufbauportal verfügt über eine Nutzhöhe von 1500 mm, eine Komponentenbreite von 1485 mm und eine Tiefe von 45 mm. Die einzelnen Aufbausäulen haben hierbei eine Breite von 45 mm (Maßangaben inklusive Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen).
Weitere Informationen:
Material:
Alu
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Produkttyp:
Aufbauportale mit Ausleger
Nutzhöhe mm:
1500
Für Tischausführung:
Grundtisch
Serienunabhängig:
Nicht serienunabhängig
Leitfähig:
Leitfähig
Verkaufseinheit:
VE
Serienname:
CANTOLAB
Komponentenbreite mm:
1485
Für Tischbreite mm:
1500
Weitere Suchbegriffe: aufbau arbeitstisch, Aufbauten leitfähig,leitfähiger Aufbau,leitfähige Aufbauportale,leitfähiges Aufbauportal,leitfähige Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente leitfähig,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Arbeitsplatz leitfähig,Tisch leitfähig,Tischsystem leitfähig,Werkbank leitfähig,Komplettsystem leitfähig,Leitfähiger Arbeitsplatz,Leitfähiger Tisch,Leitfähiges Tischsystem,Leitfähige Werkbank,Leifähiges Komplettsystem,Hobeltisch leitfähig,leitfähiger Laborarbeitstisch,leitfähiger Prüfarbeitstisch,leitfähiger Prüfarbeitsplatz,leitfähiger Laborarbeitsplatz,leitfähiger Systemarbeitsplatz,Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,CANTOLAB Spezial,CANTOLAB,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,53*
€ 621,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,23*
€ 616,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,77*
€ 606,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,02*
€ 585,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,73*
€ 531,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK8328.9006
ab € 86,26*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK8322.9006
ab € 87,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK8323.9006
ab € 88,83*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK8329.9006
ab € 92,34*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK8324.9006
ab € 94,84*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK8325.9006
ab € 97,46*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK8328.7016
ab € 86,28*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK8322.7016
ab € 87,08*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK8323.7016
ab € 88,61*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK8329.7016
ab € 92,29*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK8324.7016
ab € 94,88*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK8325.7016
ab € 97,20*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK8328.5007
ab € 86,35*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK8322.5007
ab € 87,01*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK8323.5007
ab € 88,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.