Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Beistelltisch BASIS mobil mit Kautschuk-Tischplatte in Rubinrot RAL 3003, BxTxH: 750 x 500 x 850 mm | LBK4003.3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Beistelltisch BASIS mobil mit Kautschuk-Tischplatte in Rubinrot RAL 3003, BxTxH: 750 x 500 x 850 mm | LBK4003.3003
ESD-Beistelltisch BASIS mobil mit Kautschuk-Tischplatte in Rubinrot RAL 3003, BxTxH: 750 x 500 x 850 mm | LBK4003.3003
Artikel-Nr.:
     C9620-LBK4003.3003
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LBK4003.3003
EAN/GTIN:
     4045916617139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch fahrbar grau
beistell-tisch rollen
ESD-Beistelltisch BASIS mobil mit Kautschuk-Tischplatte in Rubinrot RAL 3003, BxTxH: 750 x 500 x 850 mm | LBK4003.3003

Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik tendiert zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, so dass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden.

Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend kommt hinzu, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen.

Der ESD-Beistelltisch BASIS mobil mit Kautschuk-Tischplatte ist ein preiswerter und flexibler Beistelltischwagen für vielfältigste Einsatzzwecke in Produktion, Lager und Versand. Die Tragkraft von 250 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung genügt den Ansprüchen einfacher mechanischer, fertigungstechnischer oder prüfungstechnischer Arbeit in Produktion, Lager, Montage, Labor und Versand. Die Ausführung in mobiler Form ist darüber hinaus auch flexibel und anpassbar auf produktions- und fertigungstechnische Umstellungen. Dort wo der Beistelltisch benötigt wird, lässt sich dieser leicht hinschieben. Wird er nicht mehr benötigt lässt sich dieser auch wieder an anderer Stelle einsetzen. Durch die einfache Montage ist der Beistelltisch sofort einsatzbereit.

Der Tisch ist mit einem stabilen Stahlrahmen-Gestell mit 33 mm Ø Rundrohrfüßen und 60 mm hohen Zargen ausgestattet. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Rubinrot RAL 3003 leitfähig. Der ESD-Beistelltisch ist mit 2 leitfähigen Lenk- sowie 2 Bock-TPE-Rollen (Thermoplastische Elastomere), Ø 125 mm, bestückt. Zu Ihrer Sicherheit sind gemäß EN 1757-3 beide Lenkrollen mit Feststellern ausgestattet.

Die platingraue Kautschuk-Tischplatte 22 mm stark, 750 mm breit und 500 mm tief, besteht aus homogener, elektrisch leitfähiger Kautschuk Basis-Belag auf E

Der ESD-Beistelltisch BASIS hat eine Breite von 750 mm, eine Tiefe von 500 mm und eine Gesamthöhe von 850 mm.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
fahrbar
Höhe mm:
850
Serienname:
BASIS
Einsatzgebiet:
Beistellmehrzwecktisch
Tischausführung:
Grundtisch
Tragkraft kg:
250
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Ohne Höhenverstellung
Plattenausführung:
Kautschuk platingrau 22 mm, leitfähig
Tischhöhe mm ohne Platte:
828
Leitfähig:
Leitfähig
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
Breite mm:
750
Tiefe mm:
500
Weitere Suchbegriffe: beistell tisch, Leitfähiges Beistellgestell,Leitfähiges Gestell,Leitfähiger Beistelltisch,Leitfähiger Beistelltisch mobil,Leitfähiger Beistellwagen,Leitfähiger Systemarbeitsplatz,fahrbar,mobil,mobile,Beistellgestell leitfähig,Gestell leitfähig,Beistelltisch leitfähig,Beistelltisch mobil leitfähig,Beistellwagen leitfähig,Systemarbeitsplatz leitfähig,Beistellgestell,Gestell,Beistelltisch,Beistelltisch mobil,Beistellwagen,Systemarbeitsplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 511,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,77*
€ 720,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,75*
€ 712,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,63*
€ 696,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,86*
€ 668,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,95*
€ 609,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LBK3632
ab € 170,47*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LBK3633
ab € 229,58*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LBK3634
ab € 219,51*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LBK3635
ab € 288,40*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LBK3636
ab € 262,68*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LBK3637
ab € 345,59*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LBK3631
ab € 110,17*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LBK3641
ab € 471,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.