Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetische Infotafel für Hygienesäule CLEANSPOT Flex & Premium | HYK0019.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetische Infotafel für Hygienesäule CLEANSPOT Flex & Premium | HYK0019.7035
Magnetische Infotafel für Hygienesäule CLEANSPOT Flex & Premium | HYK0019.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-HYK0019.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     HYK0019.7035
EAN/GTIN:
     4045916888041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Magnetische Infotafel für Hygienesäule CLEANSPOT Flex & Premium | HYK0019.7035

Die Magnetische Infotafel zur Erweiterung der KRIEG Hygienestation dient als freie Fläche um Informationsblätter bzw. Neuigkeiten auszuhängen.
Im Zusammenhang mit der Desinfektionssäule bietet sich natürlich eine Anleitung zur Händedesinfektion an.

Anbringung:
Die Magnetische Infotafel ist mühelos aufsetzbar und werkzeuglos steckbar. Damit erspart man sich lästiges Bohren und Schrauben und hat die Möglichkeit jederzeit die Position der Infotafel je nach Personengruppe wie beispielsweise für Kinder oder gehbeeinträchtigte Personen zu ändern.

Maße und technische Infos der Infotafel :
H x B x T 480 x 230,6 x 36,5 mm, für Informationsblätter im DIN A4 Format

Farbauswahl:
Das Produkt ist standardmäßig in lichtgrau RAL 7035 in 48h verfügbar, weitere RAL-Farben sind innerhalb von 2-3 Wochen gegen Aufpreis lieferbar.

Gut zu wissen:
Als weiteres Zubehör für die Magnetische Infotafel empfehlen wir transparente Magnetsichttaschen. Diese sind in unserem Online-Shop ebenfalls bestellbar. Die Magnetsichttasche bietet den Vorteil der einfachen Anbringung an der Hygienesäule und der Möglichkeit das Informationsblatt ohne Kleberückstände auszutauschen, wenn sich neuere Mitteilungen ergeben.
Weitere Informationen:
Höhe mm:
480
Breite mm:
230,6
Tiefe mm:
36.5
Befestigungsart:
Steckbar
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro/Supermärkten/Einkaufscenter/Kinos/Fitnessstudios/Schwimmbädern/Hotels/Schulen/Universitäten/Bibliotheken/Bahnhöfe/Flughäfen/Pflegeheimen/Arztpraxen/Krankenhäusern/Kliniken/KITA/KIGA/Werkstätten/Tankstellen
Serienname:
CLEANSPOT
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Produkttyp:
Infotafel
Fahrbar:
fahrbar
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, magnet board, Hygiene,Viren,Bakterien,Reinraum,Handfrei,Corona,Desinfektion,Spender,Tuchspender,Desinfektion,Hygienespender,Hygienesäule,Hygienestation,Hygienetower,Desinfektionssäule,Desinfektionsstation,Händedesinfektion,Händedesinfektionsstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.