Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlusswand Ahorn für Wertfachschrank, HxBxT: 1865 x 20 x 520 mm | GWK3682


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschlusswand Ahorn für Wertfachschrank, HxBxT: 1865 x 20 x 520 mm | GWK3682
Abschlusswand Ahorn für Wertfachschrank, HxBxT: 1865 x 20 x 520 mm | GWK3682
Artikel-Nr.:
     C9620-GWK3682
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     GWK3682
EAN/GTIN:
     4064577220076
Suchbegriffe:
Wertfach-Schrank
Wertfachanlage
Wertfachschrank
wertfach schrank
Abschlusswand Ahorn für Wertfachschrank, HxBxT: 1865 x 20 x 520 mm | GWK3682

Der Wertfachschrank aus Holzwerkstoff ist die Alternative zu den gängigen Garderobenschränken aus Stahl, wenn es auf den Wohlfühleffekt ankommt. Auch sorgt er für eine angenehme Geräuschkulisse durch die lärmdämpfende Eigenschaft des Holzwerkstoffes.

Die Abschlusswand für das Mittelteil des Wertfachschrankes wird immer dann benötigt, wenn Sie das Mittelteil auf eine Seite nicht mit einem Wertfachschrank kombinieren möchten. Die Abschlusswand dient zu einem Anbau auf der linken Seite. Die Dekorfarbe ist Ahorn.
Weitere Informationen:
Material:
Holzwerkstoff
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1765
Breite mm:
20
Tiefe mm:
500
Verkaufseinheit:
VE
Ausführung:
Links
Farbe Korpus:
Ahorn
Weitere Suchbegriffe: Reihengarderobe,Garderobenanlage,Sitzbänke,Garderobenbänke,Garderobenschrank,Holzgarderobenschrank,Holzgarderobe,Garderobe aus Holz,Garderobenschrank aus Holz,Kleiderschrank,Bürogarderobenschrank,Bürogarderobe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
GWK3692
ab € 57,98*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
GWK3684
ab € 57,94*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
GWK3694
ab € 57,86*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
GWK3681
ab € 57,13*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
GWK3691
ab € 57,87*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
GWK3475
ab € 57,89*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
GWK3476
ab € 57,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.