Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innen-Eck-Verbinder, Büroschranksystem MODUFIX, HxBxT: 1875 x 110 x 21 mm | BKK0602-NUNU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innen-Eck-Verbinder, Büroschranksystem MODUFIX, HxBxT: 1875 x 110 x 21 mm | BKK0602-NUNU
Innen-Eck-Verbinder, Büroschranksystem MODUFIX, HxBxT: 1875 x 110 x 21 mm | BKK0602-NUNU
Artikel-Nr.:
     C9620-BKK0602-NUNU
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     BKK0602-NUNU
EAN/GTIN:
     4064577218356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eck-Schrank
Eckschrank
eck schrank
Innen-Eck-Verbinder, Büroschranksystem MODUFIX, HxBxT: 1875 x 110 x 21 mm | BKK0602-NUNU

Büroschranksystem MODUFIX- Schnell geliefert, schnell aufgebaut, schnell zufrieden. Durch den Einsatz eines Innen--Eck-Verbinders können Sie Ihren Raum formschön und optimal ausnutzen.

Der Eck-Verbinder zum Abdecken eines 90° Innenecks ist nur in Verbindung mit einem Grund- und Anbau-Element zu verwenden.

Der Korpus ist aus einer pflegeleichten, abwaschbaren und kratzfesten 19 mm starken, melaminbeschichteten Spanplatte in Nußbaum gefertigt.

Der Sockel ist aus Stahlblech gefertigt und in schwarz RAL 9005 hochwertig pulverbeschichtet. Die Höhe beträgt 100 mm. Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten ist der Sockel von innen bis zu 10 mm höhenjustierbar.

Die Höhe des Eck-Verbinders beträgt 1875 mm, die Breite 110 mm und die Tiefe 21 mm.

Das MODUFIX-Eck-Verbinder muss aus Sicherheitsgründen an der Wand verdübelt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbinder
Schranktyp:
Büroregal
Regalserie:
Büroregal Modufix
Breite mm/lichte Breite mm:
110
Höhe mm:
1875
Breite mm:
110
Tiefe mm:
21
Ordnerhöhen:
5
Dekorfarbe:
Nußbaum
Serienname:
Modufix
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Büroregal,Holzregal,Archivregal,Büroschrank,Garderobenschrank,Garderobe,Archivierung,Holzbüroschrank,Aktengarderobenschrank,Schiebetürenschrank,Flügeltürenschrank,Aktenschrank (Flügeltüren),Aufsatzschrank,Beistellschrank,Garderobenschrank (Flügeltüren),Hängeregistraturschrank (Flügeltüren),Karteischrank (Flügeltüren),Registraturschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0601-AHAH
ab € 245,61*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0601-BUBU
ab € 246,18*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0601-GRGR
ab € 245,33*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0601-LGLG
ab € 245,53*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0601-NUNU
ab € 245,84*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0601-WEWE
ab € 245,90*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0604-AHAH
ab € 280,93*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0604-BUBU
ab € 279,86*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0604-GRGR
ab € 279,65*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0604-LGLG
ab € 279,70*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0604-NUNU
ab € 278,96*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0604-WEWE
ab € 278,51*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0607-AHAH
ab € 308,93*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0607-BUBU
ab € 308,61*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0607-GRGR
ab € 308,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.