Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Grund-Büroschrank, Büroschranksystem MODUFIX, HxBxT: 1875 x 820 x 420 mm | BKK0300-NUNU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Grund-Büroschrank, Büroschranksystem MODUFIX, HxBxT: 1875 x 820 x 420 mm | BKK0300-NUNU
Kombi-Grund-Büroschrank, Büroschranksystem MODUFIX, HxBxT: 1875 x 820 x 420 mm | BKK0300-NUNU
Artikel-Nr.:
     C9620-BKK0300-NUNU
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     BKK0300-NUNU
EAN/GTIN:
     4064577213917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Kombi-Grund-Büroschrank, Büroschranksystem MODUFIX, HxBxT: 1875 x 820 x 420 mm | BKK0300-NUNU

Büroschranksystem MODUFIX - Schnell geliefert, schnell aufgebaut, schnell zufrieden. Kombi-Büroschrank zur Aufbewahrung Ihrer Unterlagen in vielen verschiedenen Dekoren. Der Kombi-Büroschrank ist besonders universell einsetzbar, da er die Vorteile eines Flügeltürenschrankes (Sicht- und Zugriffsschutz), eines Büroregals (Überblick und Zugriff) und eines Schubfachschrankes (ausziehbar, optimale Raumausnutzung) kombiniert.

Der Kombi-Büroschrank besteht aus einer Kombination von BK0330-NUNU.

Die Flügeltürkomponente ist für 3 Ordnerhöhen ausgelegt. Die Flügeltüren sind mit einem Drehzylinderschloss und zwei Schlüsseln in alusilber ausgestattet.

Die Fronten sind in der Dekorfarbe Nussbaum.

Die Fachböden haben eine lichte Breite von 780 mm und eine Tragkraft von 60 kg. Die Schrankwand ist mit 4 Fachböden für 5 Ordnerhöhen ausgestattet. Der Fachboden besteht aus einer Spanplatte mit Umleimer in der Dekorfarbe Nussbaum. Die Fachböden sind im 25 mm Raster höhenverstellbar.

Bei Bedarf können Sie zusätzliche Fachböden mit der Artikelnummer BK2214 gleich mitbestellen.

Der Korpus ist aus einer pflegeleichten, abwaschbaren und kratzfesten 19 mm starken melaminbeschichteter Spanplatte in Nussbaum gefertigt. Der Büroschrank ist mit einer 8 mm starken Sichtrückwand ausgestattet und mit einem stoßfesten und abgerundeten Umleimer umgeben.

Der Sockel ist aus Stahlblech gefertigt und in schwarz RAL 9005 hochwertig pulverbeschichtet. Die Höhe beträgt 100 mm.

Der Büroschrank hat eine Breite von 820, eine Höhe von 1875 und eine Tiefe von 420 mm. Die gesamte Tragkraft des Kombi-Schrankes beträgt 500 kg.

Sie können Ihren Grundbüroschrank jederzeit und unbegrenzt zu einer Büroschrankwand erweitern. Hierzu müssen Sie nur die Artikelnummer BK0330-NUNU bestellen.

Des Weiteren ist auf Wunsch ein Zentralverschluss mit Zylinderschloss möglich.

Ebenfalls sind Glastüren auf Anfrage möglich.

Die MODUFIX-Schränke müssen aus Sicherheitsgründen an der Wand oder dem Boden verdübelt werden.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
1875
Breite mm:
820
Tiefe mm:
420
Serienname:
Modufix
Ausführung:
Grund
Schranktyp:
Kombi-Schrank
Ausstattung:
Fachböden
Verriegelung:
Zylinderschloss
Ordnerhöhen:
5
Anzahl Böden:
4
Lichte Breite mm:
780
Ausführung Böden:
Melaminbeschichtet
Tragkraft Boden kg:
60
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Korpus:
Nussbaum
Farbe Front:
Nussbaum
Weitere Suchbegriffe: Büroschrank,Garderobenschrank,Garderobe,Archivierung,Holzbüroschrank,Aktengarderobenschrank,Schiebetürenschrank,Flügeltürenschrank,Aktenschrank (Flügeltüren),Aufsatzschrank,Beistellschrank,Garderobenschrank (Flügeltüren),Hängeregistraturschrank (Flügeltüren),Karteischrank (Flügeltüren),Registraturschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 609,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,07*
€ 837,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,41*
€ 823,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,85*
€ 809,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,56*
€ 781,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,42*
€ 725,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0638
ab € 17,86*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK2011
ab € 18,65*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK2211
ab € 18,64*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK2711
ab € 18,60*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK2911
ab € 18,65*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0639
ab € 19,60*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK2012
ab € 19,61*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK2212
ab € 19,62*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK2512
ab € 19,62*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK2712
ab € 19,61*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK2912
ab € 19,65*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0640
ab € 20,76*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK2013
ab € 21,65*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK2213
ab € 21,64*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK2513
ab € 21,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.